代表画像
三菱
三菱 旋削用インサート 55°菱形ネガ CBN BC8210
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
厚さS(mm)
4.76
4.76
¥6,298
6.35
¥6,298
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04693697
品番
NP-DNGA150412FS2 BC8220
参考基準価格(税別)
¥7,370
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
高硬度鋼の連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。
トラスコ品番
696-3057
厚さS(mm)
4.76
適合被削材種
H種
チップ形状
D
寸法LE(mm)
1.8
コーナー半径Re(mm)
1.2
寸法IC(mm)
12.7
逃げ角(°)
主逃げ角AN:0