曜日別特売

アクトリンク グループテーブル 角型 配線スリット・キャスター脚 W1000×D1400<配送時組立サービス付>

アクトリンク グループテーブル 角型 配線スリット・キャスター脚 W1000×D1400<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのグループテーブル。幅1000×奥行1400×高さ720mm、フットバー付きスリットタイプのキャスター脚仕様です。配線対応のスリットを備えており、チームミーティングや共同作業、コラボレーションスペースに適しています。キャスター付きのため移動やレイアウト変更が容易で、柔軟なワークスペース運用をサポートします。フットバーにより快適な利用性も確保されており、天板はメラミン化粧板、脚部はスチール製で高い耐久性と安定性を備えています。

幅(mm)
1000
質量(kg)
31
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1400
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全45種類を絞り込む
色(天板)
色(脚部)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04725818JP-1014HSCN-FFサテンソフトトープサテンソフトトープ
¥177,200
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725827JP-1014HSCN-FGサテンホワイトグレーサテンソフトトープ
¥177,200
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725836JP-1014HSCN-FHアッシュドパインLサテンソフトトープ
¥177,200
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725852JP-1014HSCN-FLホワイトサテンソフトトープ
¥177,200
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725861JP-1014HSCN-FMアッシュドオークMサテンソフトトープ
¥177,200
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725870JP-1014HSCN-FNサテンディーブブルーサテンソフトトープ
¥177,200
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725879JP-1014HSCN-FRアッシュドオークDサテンソフトトープ
¥177,200
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725888JP-1014HSCN-FXホワイトオークMサテンソフトトープ
¥177,200
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725897JP-1014HSCN-FYブラックウォールナットDサテンソフトトープ
¥177,200
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725906JP-1014HSCN-GFサテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
¥177,200
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725922JP-1014HSCN-GGサテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
¥177,200
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725931JP-1014HSCN-GHアッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
¥177,200
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725940JP-1014HSCN-GLホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
¥177,200
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725949JP-1014HSCN-GMアッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥177,200
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725958JP-1014HSCN-GNサテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
¥177,200
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725967JP-1014HSCN-GRアッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
¥177,200
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725976JP-1014HSCN-GXホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥177,200
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725992JP-1014HSCN-GYブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
¥177,200
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04726001JP-1014HSCN-NFサテンソフトトープサテンディープブルー
¥177,200
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04726010JP-1014HSCN-NGサテンホワイトグレーサテンディープブルー
¥177,200
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04726019JP-1014HSCN-NHアッシュドパインLサテンディープブルー
¥177,200
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04726028JP-1014HSCN-NLホワイトサテンディープブルー
¥177,200
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04726037JP-1014HSCN-NMアッシュドオークMサテンディープブルー
¥177,200
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04726046JP-1014HSCN-NNサテンディーブブルーサテンディープブルー
¥177,200
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04726062JP-1014HSCN-NRアッシュドオークDサテンディープブルー
¥177,200
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04726071JP-1014HSCN-NXホワイトオークMサテンディープブルー
¥177,200
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04726080JP-1014HSCN-NYブラックウォールナットDサテンディープブルー
¥177,200
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04726089JP-1014HSC-TFサテンソフトトープブラック
¥160,300
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04726098JP-1014HSC-TGサテンホワイトグレーブラック
¥160,300
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04726107JP-1014HSC-THアッシュドパインLブラック
¥160,300
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04726116JP-1014HSC-TLホワイトブラック
¥160,300
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04726132JP-1014HSC-TMアッシュドオークMブラック
¥160,300
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04726141JP-1014HSC-TNサテンディーブブルーブラック
¥160,300
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04726150JP-1014HSC-TRアッシュドオークDブラック
¥160,300
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04726159JP-1014HSC-TXホワイトオークMブラック
¥160,300
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04726168JP-1014HSC-TYブラックウォールナットDブラック
¥160,300
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04726177JP-1014HSC-WFサテンソフトトープホワイト
¥160,300
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04726186JP-1014HSC-WGサテンホワイトグレーホワイト
¥160,300
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04726202JP-1014HSC-WHアッシュドパインLホワイト
¥160,300
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04726211JP-1014HSC-WLホワイトホワイト
¥160,300
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04726220JP-1014HSC-WMアッシュドオークMホワイト
¥160,300
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04726229JP-1014HSC-WNサテンディーブブルーホワイト
¥160,300
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04726238JP-1014HSC-WRアッシュドオークDホワイト
¥160,300
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04726247JP-1014HSC-WXホワイトオークMホワイト
¥160,300
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04726256JP-1014HSC-WYブラックウォールナットDホワイト
¥160,300
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする