アクトリンク グループテーブル 円型 配線スクエア・アジャスター脚 Φ1200<配送時組立サービス付>

アクトリンク グループテーブル 円型 配線スクエア・アジャスター脚 Φ1200<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのグループテーブル。幅1200×奥行1200×高さ720mm、スクエアタイプのアジャスター脚仕様です。配線機能を備えており、チームミーティングや共同作業、コラボレーションスペースに適しています。正方形に近いレイアウトにより、対面でのコミュニケーションを促進し、アジャスター脚によって安定した設置が可能です。天板はメラミン化粧板、脚部はスチール製で、高い耐久性と安定性を備えています。

幅(mm)
1200
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1200
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全33種類を絞り込む
色(天板)
質量(kg)
色(脚部)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04734672JP-1212CWA1-TF23サテンソフトトープブラック
120,100
94,980
104,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04734681JP-1212CWA1-TG23サテンホワイトグレーブラック
120,100
94,980
104,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04734690JP-1212CWA1-TN46サテンディーブブルーブラック
120,100
94,980
104,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04734699JP-1212CWA1-WF23サテンソフトトープホワイト
120,100
94,980
104,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04734708JP-1212CWA1-WG23サテンホワイトグレーホワイト
120,100
94,980
104,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04734717JP-1212CWA1-WN46サテンディーブブルーホワイト
120,100
94,980
104,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04734726JP-1212CWAN1-FF23サテンソフトトープサテンソフトトープ
135,000
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04734742JP-1212CWAN1-FG23サテンホワイトグレーサテンソフトトープ
135,000
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04734751JP-1212CWAN1-FH23アッシュドパインLサテンソフトトープ
135,000
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04734760JP-1212CWAN1-FL23ホワイトサテンソフトトープ
135,000
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04734769JP-1212CWAN1-FM23アッシュドオークMサテンソフトトープ
135,000
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04734778JP-1212CWAN1-FN46サテンディーブブルーサテンソフトトープ
135,000
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04734787JP-1212CWAN1-FR23アッシュドオークDサテンソフトトープ
135,000
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04734796JP-1212CWAN1-FX23ホワイトオークMサテンソフトトープ
135,000
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04734812JP-1212CWAN1-FY23ブラックウォールナットDサテンソフトトープ
135,000
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04734821JP-1212CWAN1-GF23サテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
135,000
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04734830JP-1212CWAN1-GG23サテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
135,000
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04734839JP-1212CWAN1-GH23アッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
135,000
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04734848JP-1212CWAN1-GL23ホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
135,000
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04734857JP-1212CWAN1-GM23アッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
135,000
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04734866JP-1212CWAN1-GN46サテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
135,000
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04734882JP-1212CWAN1-GR23アッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
135,000
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04734891JP-1212CWAN1-GX23ホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
135,000
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04734900JP-1212CWAN1-GY23ブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
135,000
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04734909JP-1212CWAN1-NF46サテンソフトトープサテンディープブルー
135,000
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04734918JP-1212CWAN1-NG46サテンホワイトグレーサテンディープブルー
135,000
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04734927JP-1212CWAN1-NH46アッシュドパインLサテンディープブルー
135,000
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04734936JP-1212CWAN1-NL46ホワイトサテンディープブルー
135,000
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04734952JP-1212CWAN1-NM46アッシュドオークMサテンディープブルー
135,000
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04734961JP-1212CWAN1-NN46サテンディーブブルーサテンディープブルー
135,000
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04734970JP-1212CWAN1-NR46アッシュドオークDサテンディープブルー
135,000
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04734979JP-1212CWAN1-NX46ホワイトオークMサテンディープブルー
135,000
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04734988JP-1212CWAN1-NY46ブラックウォールナットDサテンディープブルー
135,000
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする