アクトリンク グループテーブル オーバル型 配線スリット・アジャスター脚 W1200×D1200<配送時組立サービス付>

アクトリンク グループテーブル オーバル型 配線スリット・アジャスター脚 W1200×D1200<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのグループテーブル。幅1200×奥行1200×高さ720mm、フットバー付きスリットタイプのアジャスター脚仕様です。配線対応のスリットを備えており、チームミーティングや共同作業、コラボレーションスペースに適しています。フットバーにより快適な利用性を確保し、対面でのコミュニケーションを促進するレイアウトが可能です。天板はメラミン化粧板、脚部はスチール製で、高い耐久性と安定性を備えています。

幅(mm)
1200
質量(kg)
32.6
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1200
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全45種類を絞り込む
色(天板)
色(脚部)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04735329JP-1212ESAN-FFサテンソフトトープサテンソフトトープ
172,500
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04735338JP-1212ESAN-FGサテンホワイトグレーサテンソフトトープ
172,500
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04735347JP-1212ESAN-FHアッシュドパインLサテンソフトトープ
172,500
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04735356JP-1212ESAN-FLホワイトサテンソフトトープ
172,500
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04735372JP-1212ESAN-FMアッシュドオークMサテンソフトトープ
172,500
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04735381JP-1212ESAN-FNサテンディーブブルーサテンソフトトープ
172,500
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04735390JP-1212ESAN-FRアッシュドオークDサテンソフトトープ
172,500
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04735399JP-1212ESAN-FXホワイトオークMサテンソフトトープ
172,500
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04735408JP-1212ESAN-FYブラックウォールナットDサテンソフトトープ
172,500
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04735417JP-1212ESAN-GFサテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
172,500
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04735426JP-1212ESAN-GGサテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
172,500
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04735442JP-1212ESAN-GHアッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
172,500
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04735451JP-1212ESAN-GLホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
172,500
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04735460JP-1212ESAN-GMアッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
172,500
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04735469JP-1212ESAN-GNサテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
172,500
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04735478JP-1212ESAN-GRアッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
172,500
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04735487JP-1212ESAN-GXホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
172,500
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04735496JP-1212ESAN-GYブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
172,500
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04735512JP-1212ESAN-NFサテンソフトトープサテンディープブルー
172,500
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04735521JP-1212ESAN-NGサテンホワイトグレーサテンディープブルー
172,500
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04735530JP-1212ESAN-NHアッシュドパインLサテンディープブルー
172,500
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04735539JP-1212ESAN-NLホワイトサテンディープブルー
172,500
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04735548JP-1212ESAN-NMアッシュドオークMサテンディープブルー
172,500
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04735557JP-1212ESAN-NNサテンディーブブルーサテンディープブルー
172,500
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04735566JP-1212ESAN-NRアッシュドオークDサテンディープブルー
172,500
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04735582JP-1212ESAN-NXホワイトオークMサテンディープブルー
172,500
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04735591JP-1212ESAN-NYブラックウォールナットDサテンディープブルー
172,500
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04735600JP-1212ESA-TFサテンソフトトープブラック
154,600
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04735609JP-1212ESA-TGサテンホワイトグレーブラック
154,600
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04735618JP-1212ESA-THアッシュドパインLブラック
154,600
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04735627JP-1212ESA-TLホワイトブラック
154,600
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04735636JP-1212ESA-TMアッシュドオークMブラック
154,600
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04735652JP-1212ESA-TNサテンディーブブルーブラック
154,600
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04735661JP-1212ESA-TRアッシュドオークDブラック
154,600
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04735670JP-1212ESA-TXホワイトオークMブラック
154,600
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04735679JP-1212ESA-TYブラックウォールナットDブラック
154,600
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04735688JP-1212ESA-WFサテンソフトトープホワイト
154,600
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04735697JP-1212ESA-WGサテンホワイトグレーホワイト
154,600
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04735706JP-1212ESA-WHアッシュドパインLホワイト
154,600
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04735722JP-1212ESA-WLホワイトホワイト
154,600
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04735731JP-1212ESA-WMアッシュドオークMホワイト
154,600
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04735740JP-1212ESA-WNサテンディーブブルーホワイト
154,600
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04735749JP-1212ESA-WRアッシュドオークDホワイト
154,600
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04735758JP-1212ESA-WXホワイトオークMホワイト
154,600
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04735767JP-1212ESA-WYブラックウォールナットDホワイト
154,600
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする