アクトリンク グループテーブル 角型 配線スリット・キャスター脚 W1200×D1400<配送時組立サービス付>

アクトリンク グループテーブル 角型 配線スリット・キャスター脚 W1200×D1400<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのグループテーブル。幅1200×奥行1400×高さ720mm、フットバー付きスリットタイプのキャスター脚仕様です。配線対応のスリットを備えており、チームミーティングや共同作業、コラボレーションスペースに適しています。キャスター付きのため移動やレイアウト変更が容易で、柔軟なワークスペース運用をサポートします。フットバーにより快適な利用性を確保し、広めの天板により複数人での作業や対話をサポートします。天板はメラミン化粧板、脚部はスチール製で、高い耐久性と安定性を備えています。

幅(mm)
1200
質量(kg)
34.4
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1400
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全45種類を絞り込む
色(天板)
色(脚部)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04739136JP-1214HSCN-FFサテンソフトトープサテンソフトトープ
192,200
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739152JP-1214HSCN-FGサテンホワイトグレーサテンソフトトープ
192,200
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739161JP-1214HSCN-FHアッシュドパインLサテンソフトトープ
192,200
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739170JP-1214HSCN-FLホワイトサテンソフトトープ
192,200
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739179JP-1214HSCN-FMアッシュドオークMサテンソフトトープ
192,200
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739188JP-1214HSCN-FNサテンディーブブルーサテンソフトトープ
192,200
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739197JP-1214HSCN-FRアッシュドオークDサテンソフトトープ
192,200
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739206JP-1214HSCN-FXホワイトオークMサテンソフトトープ
192,200
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739222JP-1214HSCN-FYブラックウォールナットDサテンソフトトープ
192,200
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739231JP-1214HSCN-GFサテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
192,200
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739240JP-1214HSCN-GGサテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
192,200
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739249JP-1214HSCN-GHアッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
192,200
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739258JP-1214HSCN-GLホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
192,200
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739267JP-1214HSCN-GMアッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
192,200
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739276JP-1214HSCN-GNサテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
192,200
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739292JP-1214HSCN-GRアッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
192,200
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739301JP-1214HSCN-GXホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
192,200
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739310JP-1214HSCN-GYブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
192,200
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739319JP-1214HSCN-NFサテンソフトトープサテンディープブルー
192,200
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739328JP-1214HSCN-NGサテンホワイトグレーサテンディープブルー
192,200
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739337JP-1214HSCN-NHアッシュドパインLサテンディープブルー
192,200
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739346JP-1214HSCN-NLホワイトサテンディープブルー
192,200
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739362JP-1214HSCN-NMアッシュドオークMサテンディープブルー
192,200
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739371JP-1214HSCN-NNサテンディーブブルーサテンディープブルー
192,200
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739380JP-1214HSCN-NRアッシュドオークDサテンディープブルー
192,200
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739389JP-1214HSCN-NXホワイトオークMサテンディープブルー
192,200
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739398JP-1214HSCN-NYブラックウォールナットDサテンディープブルー
192,200
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739407JP-1214HSC-TFサテンソフトトープブラック
175,300
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739416JP-1214HSC-TGサテンホワイトグレーブラック
175,300
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739432JP-1214HSC-THアッシュドパインLブラック
175,300
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739441JP-1214HSC-TLホワイトブラック
175,300
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739450JP-1214HSC-TMアッシュドオークMブラック
175,300
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739459JP-1214HSC-TNサテンディーブブルーブラック
175,300
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739468JP-1214HSC-TRアッシュドオークDブラック
175,300
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739477JP-1214HSC-TXホワイトオークMブラック
175,300
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739486JP-1214HSC-TYブラックウォールナットDブラック
175,300
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739502JP-1214HSC-WFサテンソフトトープホワイト
175,300
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739511JP-1214HSC-WGサテンホワイトグレーホワイト
175,300
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739520JP-1214HSC-WHアッシュドパインLホワイト
175,300
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739529JP-1214HSC-WLホワイトホワイト
175,300
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739538JP-1214HSC-WMアッシュドオークMホワイト
175,300
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739547JP-1214HSC-WNサテンディーブブルーホワイト
175,300
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739556JP-1214HSC-WRアッシュドオークDホワイト
175,300
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739572JP-1214HSC-WXホワイトオークMホワイト
175,300
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739581JP-1214HSC-WYブラックウォールナットDホワイト
175,300
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする