アクトリンク グループテーブル 角型 配線スクエア・アジャスター脚 W1200×D1200<配送時組立サービス付>

アクトリンク グループテーブル 角型 配線スクエア・アジャスター脚 W1200×D1200<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのグループテーブル。幅1400×奥行1000×高さ720mm、スクエアタイプのアジャスター脚仕様です。配線機能を備えており、チームミーティングや共同作業、コラボレーションスペースでの利用に適しています。広めの天板により複数人での作業や対話を快適に行え、アジャスター脚によって安定した設置が可能です。天板はメラミン化粧板、脚部はスチール製で、高い耐久性と安定性を備えています。

幅(mm)
1400
質量(kg)
31.7
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1000
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全45種類を絞り込む
色(天板)
色(脚部)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04747010JP-1410HWA1-TFサテンソフトトープブラック
133,000
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747019JP-1410HWA1-TGサテンホワイトグレーブラック
133,000
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747028JP-1410HWA1-THアッシュドパインLブラック
133,000
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747037JP-1410HWA1-TLホワイトブラック
133,000
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747046JP-1410HWA1-TMアッシュドオークMブラック
133,000
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747062JP-1410HWA1-TNサテンディーブブルーブラック
133,000
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747071JP-1410HWA1-TRアッシュドオークDブラック
133,000
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747080JP-1410HWA1-TXホワイトオークMブラック
133,000
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747089JP-1410HWA1-TYブラックウォールナットDブラック
133,000
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747098JP-1410HWA1-WFサテンソフトトープホワイト
133,000
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747107JP-1410HWA1-WGサテンホワイトグレーホワイト
133,000
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747116JP-1410HWA1-WHアッシュドパインLホワイト
133,000
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747132JP-1410HWA1-WLホワイトホワイト
133,000
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747141JP-1410HWA1-WMアッシュドオークMホワイト
133,000
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747150JP-1410HWA1-WNサテンディーブブルーホワイト
133,000
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747159JP-1410HWA1-WRアッシュドオークDホワイト
133,000
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747168JP-1410HWA1-WXホワイトオークMホワイト
133,000
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747177JP-1410HWA1-WYブラックウォールナットDホワイト
133,000
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747186JP-1410HWAN1-FFサテンソフトトープサテンソフトトープ
149,200
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747202JP-1410HWAN1-FGサテンホワイトグレーサテンソフトトープ
149,200
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747211JP-1410HWAN1-FHアッシュドパインLサテンソフトトープ
149,200
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747220JP-1410HWAN1-FLホワイトサテンソフトトープ
149,200
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747229JP-1410HWAN1-FMアッシュドオークMサテンソフトトープ
149,200
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747238JP-1410HWAN1-FNサテンディーブブルーサテンソフトトープ
149,200
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747247JP-1410HWAN1-FRアッシュドオークDサテンソフトトープ
149,200
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747256JP-1410HWAN1-FXホワイトオークMサテンソフトトープ
149,200
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747272JP-1410HWAN1-FYブラックウォールナットDサテンソフトトープ
149,200
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747281JP-1410HWAN1-GFサテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
149,200
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747290JP-1410HWAN1-GGサテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
149,200
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747299JP-1410HWAN1-GHアッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
149,200
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747308JP-1410HWAN1-GLホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
149,200
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747317JP-1410HWAN1-GMアッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
149,200
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747326JP-1410HWAN1-GNサテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
149,200
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747342JP-1410HWAN1-GRアッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
149,200
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747351JP-1410HWAN1-GXホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
149,200
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747360JP-1410HWAN1-GYブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
149,200
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747369JP-1410HWAN1-NFサテンソフトトープサテンディープブルー
149,200
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747378JP-1410HWAN1-NGサテンホワイトグレーサテンディープブルー
149,200
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747387JP-1410HWAN1-NHアッシュドパインLサテンディープブルー
149,200
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747396JP-1410HWAN1-NLホワイトサテンディープブルー
149,200
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747412JP-1410HWAN1-NMアッシュドオークMサテンディープブルー
149,200
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747421JP-1410HWAN1-NNサテンディーブブルーサテンディープブルー
149,200
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747430JP-1410HWAN1-NRアッシュドオークDサテンディープブルー
149,200
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747439JP-1410HWAN1-NXホワイトオークMサテンディープブルー
149,200
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747448JP-1410HWAN1-NYブラックウォールナットDサテンディープブルー
149,200
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする