アクトリンク グループテーブル 角型 配線スクエア・キャスター脚 W1200×D1200<配送時組立サービス付>

アクトリンク グループテーブル 角型 配線スクエア・キャスター脚 W1200×D1200<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのグループテーブル。幅1400×奥行1000×高さ720mm、スクエアタイプの配線機能を備えており、、チームミーティングや共同作業、コラボレーションスペースでの利用に適しています。広めの天板により複数人での作業や対話を快適に行え、キャスター付きのため移動やレイアウト変更も容易です。天板はメラミン化粧板、脚部はスチール製で、高い耐久性と安定性を備えています。

幅(mm)
1400
質量(kg)
36.9
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1000
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全45種類を絞り込む
色(天板)
色(脚部)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04747457JP-1410HWC1-TFサテンソフトトープブラック
141,300
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747466JP-1410HWC1-TGサテンホワイトグレーブラック
141,300
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747482JP-1410HWC1-THアッシュドパインLブラック
141,300
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747491JP-1410HWC1-TLホワイトブラック
141,300
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747500JP-1410HWC1-TMアッシュドオークMブラック
141,300
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747509JP-1410HWC1-TNサテンディーブブルーブラック
141,300
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747518JP-1410HWC1-TRアッシュドオークDブラック
141,300
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747527JP-1410HWC1-TXホワイトオークMブラック
141,300
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747536JP-1410HWC1-TYブラックウォールナットDブラック
141,300
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747552JP-1410HWC1-WFサテンソフトトープホワイト
141,300
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747561JP-1410HWC1-WGサテンホワイトグレーホワイト
141,300
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747570JP-1410HWC1-WHアッシュドパインLホワイト
141,300
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747579JP-1410HWC1-WLホワイトホワイト
141,300
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747588JP-1410HWC1-WMアッシュドオークMホワイト
141,300
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747597JP-1410HWC1-WNサテンディーブブルーホワイト
141,300
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747606JP-1410HWC1-WRアッシュドオークDホワイト
141,300
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747622JP-1410HWC1-WXホワイトオークMホワイト
141,300
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747631JP-1410HWC1-WYブラックウォールナットDホワイト
141,300
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747640JP-1410HWCN1-FFサテンソフトトープサテンソフトトープ
157,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747649JP-1410HWCN1-FGサテンホワイトグレーサテンソフトトープ
157,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747658JP-1410HWCN1-FHアッシュドパインLサテンソフトトープ
157,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747667JP-1410HWCN1-FLホワイトサテンソフトトープ
157,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747676JP-1410HWCN1-FMアッシュドオークMサテンソフトトープ
157,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747692JP-1410HWCN1-FNサテンディーブブルーサテンソフトトープ
157,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747701JP-1410HWCN1-FRアッシュドオークDサテンソフトトープ
157,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747710JP-1410HWCN1-FXホワイトオークMサテンソフトトープ
157,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747719JP-1410HWCN1-FYブラックウォールナットDサテンソフトトープ
157,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747728JP-1410HWCN1-GFサテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
157,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747737JP-1410HWCN1-GGサテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
157,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747746JP-1410HWCN1-GHアッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
157,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747762JP-1410HWCN1-GLホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
157,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747771JP-1410HWCN1-GMアッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
157,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747780JP-1410HWCN1-GNサテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
157,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747789JP-1410HWCN1-GRアッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
157,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747798JP-1410HWCN1-GXホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
157,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747807JP-1410HWCN1-GYブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
157,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747816JP-1410HWCN1-NFサテンソフトトープサテンディープブルー
157,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747832JP-1410HWCN1-NGサテンホワイトグレーサテンディープブルー
157,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747841JP-1410HWCN1-NHアッシュドパインLサテンディープブルー
157,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747850JP-1410HWCN1-NLホワイトサテンディープブルー
157,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747859JP-1410HWCN1-NMアッシュドオークMサテンディープブルー
157,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747868JP-1410HWCN1-NNサテンディーブブルーサテンディープブルー
157,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747877JP-1410HWCN1-NRアッシュドオークDサテンディープブルー
157,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747886JP-1410HWCN1-NXホワイトオークMサテンディープブルー
157,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04747902JP-1410HWCN1-NYブラックウォールナットDサテンディープブルー
157,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする