アクトリンク グループテーブル 角型 配線スクエア・アジャスター脚 W1400×D1200<配送時組立サービス付>

アクトリンク グループテーブル 角型 配線スクエア・アジャスター脚 W1400×D1200<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのグループテーブル。幅1400×奥行1200×高さ720mm、スクエアタイプのアジャスター脚仕様です。配線機能を備えており、チームミーティングや共同作業、コラボレーションスペースに適しています。広めの天板により複数人での作業や対話を快適に行え、アジャスター脚によって安定した設置が可能です。天板はメラミン化粧板、脚部はスチール製で、高い耐久性と安定性を備えています。

幅(mm)
1400
質量(kg)
35.4
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1200
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04750607JP-1412HWA1-TFサテンソフトトープブラック
146,300
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750616JP-1412HWA1-TGサテンホワイトグレーブラック
146,300
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750632JP-1412HWA1-THアッシュドパインLブラック
146,300
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750641JP-1412HWA1-TLホワイトブラック
146,300
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750650JP-1412HWA1-TMアッシュドオークMブラック
146,300
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750659JP-1412HWA1-TNサテンディーブブルーブラック
146,300
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750668JP-1412HWA1-TRアッシュドオークDブラック
146,300
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750677JP-1412HWA1-TXホワイトオークMブラック
146,300
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750686JP-1412HWA1-TYブラックウォールナットDブラック
146,300
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750702JP-1412HWA1-WFサテンソフトトープホワイト
146,300
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750711JP-1412HWA1-WGサテンホワイトグレーホワイト
146,300
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750720JP-1412HWA1-WHアッシュドパインLホワイト
146,300
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750729JP-1412HWA1-WLホワイトホワイト
146,300
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750738JP-1412HWA1-WMアッシュドオークMホワイト
146,300
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750747JP-1412HWA1-WNサテンディーブブルーホワイト
146,300
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750756JP-1412HWA1-WRアッシュドオークDホワイト
146,300
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750772JP-1412HWA1-WXホワイトオークMホワイト
146,300
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750781JP-1412HWA1-WYブラックウォールナットDホワイト
146,300
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750790JP-1412HWAN1-FFサテンソフトトープサテンソフトトープ
161,400
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750799JP-1412HWAN1-FGサテンホワイトグレーサテンソフトトープ
161,400
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750808JP-1412HWAN1-FHアッシュドパインLサテンソフトトープ
161,400
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750817JP-1412HWAN1-FLホワイトサテンソフトトープ
161,400
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750826JP-1412HWAN1-FMアッシュドオークMサテンソフトトープ
161,400
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750842JP-1412HWAN1-FNサテンディーブブルーサテンソフトトープ
161,400
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750851JP-1412HWAN1-FRアッシュドオークDサテンソフトトープ
161,400
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750860JP-1412HWAN1-FXホワイトオークMサテンソフトトープ
161,400
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750869JP-1412HWAN1-FYブラックウォールナットDサテンソフトトープ
161,400
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750878JP-1412HWAN1-GFサテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
161,400
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750887JP-1412HWAN1-GGサテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
161,400
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750896JP-1412HWAN1-GHアッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
161,400
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750912JP-1412HWAN1-GLホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
161,400
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750921JP-1412HWAN1-GMアッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
161,400
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750930JP-1412HWAN1-GNサテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
161,400
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750939JP-1412HWAN1-GRアッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
161,400
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750948JP-1412HWAN1-GXホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
161,400
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750957JP-1412HWAN1-GYブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
161,400
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750966JP-1412HWAN1-NFサテンソフトトープサテンディープブルー
161,400
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750982JP-1412HWAN1-NGサテンホワイトグレーサテンディープブルー
161,400
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750991JP-1412HWAN1-NHアッシュドパインLサテンディープブルー
161,400
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751000JP-1412HWAN1-NLホワイトサテンディープブルー
161,400
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751009JP-1412HWAN1-NMアッシュドオークMサテンディープブルー
161,400
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751018JP-1412HWAN1-NNサテンディーブブルーサテンディープブルー
161,400
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751027JP-1412HWAN1-NRアッシュドオークDサテンディープブルー
161,400
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751036JP-1412HWAN1-NXホワイトオークMサテンディープブルー
161,400
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751052JP-1412HWAN1-NYブラックウォールナットDサテンディープブルー
161,400
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする