アクトリンク グループテーブル 角型 配線スクエア・キャスター脚 W1400×D1200<配送時組立サービス付>

アクトリンク グループテーブル 角型 配線スクエア・キャスター脚 W1400×D1200<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのグループテーブル。幅1400×奥行1200×高さ720mm、スクエアタイプの配線機能を備えており、、チームミーティングや共同作業、コラボレーションスペースに適しています。広めの天板により複数人での作業や対話を快適に行え、キャスター付きのため移動やレイアウト変更も容易です。天板はメラミン化粧板、脚部はスチール製で、高い耐久性と安定性を備えています。

幅(mm)
1400
質量(kg)
41.8
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1200
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04751061JP-1412HWC1-TFサテンソフトトープブラック
154,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751070JP-1412HWC1-TGサテンホワイトグレーブラック
154,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751079JP-1412HWC1-THアッシュドパインLブラック
154,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751088JP-1412HWC1-TLホワイトブラック
154,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751097JP-1412HWC1-TMアッシュドオークMブラック
154,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751106JP-1412HWC1-TNサテンディーブブルーブラック
154,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751122JP-1412HWC1-TRアッシュドオークDブラック
154,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751131JP-1412HWC1-TXホワイトオークMブラック
154,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751140JP-1412HWC1-TYブラックウォールナットDブラック
154,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751149JP-1412HWC1-WFサテンソフトトープホワイト
154,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751158JP-1412HWC1-WGサテンホワイトグレーホワイト
154,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751167JP-1412HWC1-WHアッシュドパインLホワイト
154,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751176JP-1412HWC1-WLホワイトホワイト
154,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751192JP-1412HWC1-WMアッシュドオークMホワイト
154,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751201JP-1412HWC1-WNサテンディーブブルーホワイト
154,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751210JP-1412HWC1-WRアッシュドオークDホワイト
154,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751219JP-1412HWC1-WXホワイトオークMホワイト
154,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751228JP-1412HWC1-WYブラックウォールナットDホワイト
154,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751237JP-1412HWCN1-FFサテンソフトトープサテンソフトトープ
170,100
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751246JP-1412HWCN1-FGサテンホワイトグレーサテンソフトトープ
170,100
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751262JP-1412HWCN1-FHアッシュドパインLサテンソフトトープ
170,100
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751271JP-1412HWCN1-FLホワイトサテンソフトトープ
170,100
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751280JP-1412HWCN1-FMアッシュドオークMサテンソフトトープ
170,100
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751289JP-1412HWCN1-FNサテンディーブブルーサテンソフトトープ
170,100
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751298JP-1412HWCN1-FRアッシュドオークDサテンソフトトープ
170,100
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751307JP-1412HWCN1-FXホワイトオークMサテンソフトトープ
170,100
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751316JP-1412HWCN1-FYブラックウォールナットDサテンソフトトープ
170,100
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751332JP-1412HWCN1-GFサテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
170,100
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751341JP-1412HWCN1-GGサテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
170,100
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751350JP-1412HWCN1-GHアッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
170,100
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751359JP-1412HWCN1-GLホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
170,100
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751368JP-1412HWCN1-GMアッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
170,100
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751377JP-1412HWCN1-GNサテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
170,100
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751386JP-1412HWCN1-GRアッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
170,100
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751402JP-1412HWCN1-GXホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
170,100
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751411JP-1412HWCN1-GYブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
170,100
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751420JP-1412HWCN1-NFサテンソフトトープサテンディープブルー
170,100
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751429JP-1412HWCN1-NGサテンホワイトグレーサテンディープブルー
170,100
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751438JP-1412HWCN1-NHアッシュドパインLサテンディープブルー
170,100
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751447JP-1412HWCN1-NLホワイトサテンディープブルー
170,100
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751456JP-1412HWCN1-NMアッシュドオークMサテンディープブルー
170,100
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751472JP-1412HWCN1-NNサテンディーブブルーサテンディープブルー
170,100
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751481JP-1412HWCN1-NRアッシュドオークDサテンディープブルー
170,100
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751490JP-1412HWCN1-NXホワイトオークMサテンディープブルー
170,100
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04751499JP-1412HWCN1-NYブラックウォールナットDサテンディープブルー
170,100
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする