アクトリンク グループテーブル 角形 配線スクエア・キャスター脚 W1400×D1400<配送時組立サービス付>

アクトリンク グループテーブル 角形 配線スクエア・キャスター脚 W1400×D1400<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのグループテーブル。幅1400×奥行1400×高さ720mm、スクエアタイプの配線機能を備えており、、チームミーティングや共同作業、コラボレーションスペースでの利用に適しています。正方形に近い広い天板により対面でのコミュニケーションを促進し、複数人での作業も快適に行えます。キャスター付きのため移動やレイアウト変更が容易で、柔軟なワークスペース運用をサポートします。天板はメラミン化粧板、脚部はスチール製で、高い耐久性と安定性を備えています。

幅(mm)
1400
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1400
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全33種類を絞り込む
色(天板)
質量(kg)
色(脚部)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04755200JP-1414HWC1-TF90.2サテンソフトトープブラック
172,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04755209JP-1414HWC1-TG90.2サテンホワイトグレーブラック
172,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04755218JP-1414HWC1-TN76.6サテンディーブブルーブラック
172,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04755227JP-1414HWC1-WF90.2サテンソフトトープホワイト
172,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04755236JP-1414HWC1-WG90.2サテンホワイトグレーホワイト
172,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04755252JP-1414HWC1-WN76.6サテンディーブブルーホワイト
172,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04755261JP-1414HWCN1-FF90.2サテンソフトトープサテンソフトトープ
189,600
159,800
175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04755270JP-1414HWCN1-FG90.2サテンホワイトグレーサテンソフトトープ
189,600
159,800
175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04755279JP-1414HWCN1-FH90.2アッシュドパインLサテンソフトトープ
189,600
159,800
175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04755288JP-1414HWCN1-FL90.2ホワイトサテンソフトトープ
189,600
159,800
175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04755297JP-1414HWCN1-FM90.2アッシュドオークMサテンソフトトープ
189,600
159,800
175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04755306JP-1414HWCN1-FN90.2サテンディーブブルーサテンソフトトープ
189,600
159,800
175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04755322JP-1414HWCN1-FR90.2アッシュドオークDサテンソフトトープ
189,600
159,800
175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04755331JP-1414HWCN1-FX90.2ホワイトオークMサテンソフトトープ
189,600
159,800
175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04755340JP-1414HWCN1-FY90.2ブラックウォールナットDサテンソフトトープ
189,600
159,800
175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04755349JP-1414HWCN1-GF90.2サテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
189,600
159,800
175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04755358JP-1414HWCN1-GG90.2サテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
189,600
159,800
175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04755367JP-1414HWCN1-GH90.2アッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
189,600
159,800
175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04755376JP-1414HWCN1-GL90.2ホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
189,600
159,800
175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04755392JP-1414HWCN1-GM90.2アッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
189,600
159,800
175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04755401JP-1414HWCN1-GN90.2サテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
189,600
159,800
175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04755410JP-1414HWCN1-GR90.2アッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
189,600
159,800
175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04755419JP-1414HWCN1-GX90.2ホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
189,600
159,800
175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04755428JP-1414HWCN1-GY90.2ブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
189,600
159,800
175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04755437JP-1414HWCN1-NF81.8サテンソフトトープサテンディープブルー
189,600
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04755446JP-1414HWCN1-NG81.8サテンホワイトグレーサテンディープブルー
189,600
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04755462JP-1414HWCN1-NH81.8アッシュドパインLサテンディープブルー
189,600
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04755471JP-1414HWCN1-NL81.8ホワイトサテンディープブルー
189,600
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04755480JP-1414HWCN1-NM81.8アッシュドオークMサテンディープブルー
189,600
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04755489JP-1414HWCN1-NN81.8サテンディーブブルーサテンディープブルー
189,600
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04755498JP-1414HWCN1-NR81.8アッシュドオークDサテンディープブルー
189,600
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04755507JP-1414HWCN1-NX81.8ホワイトオークMサテンディープブルー
189,600
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04755516JP-1414HWCN1-NY81.8ブラックウォールナットDサテンディープブルー
189,600
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする