アクトリンク グループテーブル 角型 配線スクエア・キャスター脚 W1500×D1500<配送時組立サービス付>

アクトリンク グループテーブル 角型 配線スクエア・キャスター脚 W1500×D1500<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンク グループテーブル(スクエア型)。配線スリット付きで、電源・LANケーブルをすっきり配線でき、快適なワークスペースを実現します。キャスター脚を採用しており、レイアウト変更や移動がスムーズに行えます。

幅(mm)
1500
質量(kg)
54.3
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1500
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全45種類を絞り込む
色(天板)
色(脚部)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04761378JP-1515HWC1-TFサテンソフトトープブラック
203,700
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04761387JP-1515HWC1-TGサテンホワイトグレーブラック
203,700
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04761396JP-1515HWC1-THアッシュドパインLブラック
203,700
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04761412JP-1515HWC1-TLホワイトブラック
203,700
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04761421JP-1515HWC1-TMアッシュドオークMブラック
203,700
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04761430JP-1515HWC1-TNサテンディーブブルーブラック
203,700
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04761439JP-1515HWC1-TRアッシュドオークDブラック
203,700
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04761448JP-1515HWC1-TXホワイトオークMブラック
203,700
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04761457JP-1515HWC1-TYブラックウォールナットDブラック
203,700
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04761466JP-1515HWC1-WFサテンソフトトープホワイト
203,700
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04761482JP-1515HWC1-WGサテンホワイトグレーホワイト
203,700
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04761491JP-1515HWC1-WHアッシュドパインLホワイト
203,700
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04761500JP-1515HWC1-WLホワイトホワイト
203,700
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04761509JP-1515HWC1-WMアッシュドオークMホワイト
203,700
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04761518JP-1515HWC1-WNサテンディーブブルーホワイト
203,700
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04761527JP-1515HWC1-WRアッシュドオークDホワイト
203,700
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04761536JP-1515HWC1-WXホワイトオークMホワイト
203,700
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04761552JP-1515HWC1-WYブラックウォールナットDホワイト
203,700
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04761561JP-1515HWCN1-FFサテンソフトトープサテンソフトトープ
222,700
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04761570JP-1515HWCN1-FGサテンホワイトグレーサテンソフトトープ
222,700
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04761579JP-1515HWCN1-FHアッシュドパインLサテンソフトトープ
222,700
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04761588JP-1515HWCN1-FLホワイトサテンソフトトープ
222,700
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04761597JP-1515HWCN1-FMアッシュドオークMサテンソフトトープ
222,700
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04761606JP-1515HWCN1-FNサテンディーブブルーサテンソフトトープ
222,700
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04761622JP-1515HWCN1-FRアッシュドオークDサテンソフトトープ
222,700
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04761631JP-1515HWCN1-FXホワイトオークMサテンソフトトープ
222,700
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04761640JP-1515HWCN1-FYブラックウォールナットDサテンソフトトープ
222,700
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04761649JP-1515HWCN1-GFサテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
222,700
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04761658JP-1515HWCN1-GGサテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
222,700
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04761667JP-1515HWCN1-GHアッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
222,700
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04761676JP-1515HWCN1-GLホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
222,700
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04761692JP-1515HWCN1-GMアッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
222,700
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04761701JP-1515HWCN1-GNサテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
222,700
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04761710JP-1515HWCN1-GRアッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
222,700
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04761719JP-1515HWCN1-GXホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
222,700
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04761728JP-1515HWCN1-GYブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
222,700
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04761737JP-1515HWCN1-NFサテンソフトトープサテンディープブルー
222,700
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04761746JP-1515HWCN1-NGサテンホワイトグレーサテンディープブルー
222,700
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04761762JP-1515HWCN1-NHアッシュドパインLサテンディープブルー
222,700
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04761771JP-1515HWCN1-NLホワイトサテンディープブルー
222,700
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04761780JP-1515HWCN1-NMアッシュドオークMサテンディープブルー
222,700
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04761789JP-1515HWCN1-NNサテンディーブブルーサテンディープブルー
222,700
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04761798JP-1515HWCN1-NRアッシュドオークDサテンディープブルー
222,700
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04761807JP-1515HWCN1-NXホワイトオークMサテンディープブルー
222,700
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04761816JP-1515HWCN1-NYブラックウォールナットDサテンディープブルー
222,700
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする