アクトリンク グループテーブル 角形 配線スクエア・キャスター脚 W1600×D1600<配送時組立サービス付>

アクトリンク グループテーブル 角形 配線スクエア・キャスター脚 W1600×D1600<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンク グループテーブル(角型)。スクエアタイプの配線機能を備え、電源コードやLANケーブルを天板下へすっきり収納できるため、快適で整然としたミーティングスペースを実現します。キャスター脚を採用しており、レイアウト変更や移動もスムーズに行えます。

幅(mm)
1600
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1600
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全33種類を絞り込む
色(天板)
質量(kg)
色(脚部)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04767082JP-1616HWC1-TF53サテンソフトトープブラック
215,300
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04767091JP-1616HWC1-TG53サテンホワイトグレーブラック
215,300
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04767100JP-1616HWC1-TN106サテンディーブブルーブラック
215,300
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04767109JP-1616HWC1-WF53サテンソフトトープホワイト
215,300
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04767118JP-1616HWC1-WG53サテンホワイトグレーホワイト
215,300
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04767127JP-1616HWC1-WN106サテンディーブブルーホワイト
215,300
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04767136JP-1616HWCN1-FF53サテンソフトトープサテンソフトトープ
233,700
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04767152JP-1616HWCN1-FG53サテンホワイトグレーサテンソフトトープ
233,700
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04767161JP-1616HWCN1-FH53アッシュドパインLサテンソフトトープ
233,700
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04767170JP-1616HWCN1-FL53ホワイトサテンソフトトープ
233,700
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04767179JP-1616HWCN1-FM53アッシュドオークMサテンソフトトープ
233,700
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04767188JP-1616HWCN1-FN106サテンディーブブルーサテンソフトトープ
233,700
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04767197JP-1616HWCN1-FR53アッシュドオークDサテンソフトトープ
233,700
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04767206JP-1616HWCN1-FX53ホワイトオークMサテンソフトトープ
233,700
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04767222JP-1616HWCN1-FY53ブラックウォールナットDサテンソフトトープ
233,700
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04767231JP-1616HWCN1-GF53サテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
233,700
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04767240JP-1616HWCN1-GG53サテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
233,700
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04767249JP-1616HWCN1-GH53アッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
233,700
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04767258JP-1616HWCN1-GL53ホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
233,700
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04767267JP-1616HWCN1-GM53アッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
233,700
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04767276JP-1616HWCN1-GN106サテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
233,700
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04767292JP-1616HWCN1-GR53アッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
233,700
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04767301JP-1616HWCN1-GX53ホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
233,700
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04767310JP-1616HWCN1-GY53ブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
233,700
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04767319JP-1616HWCN1-NF106サテンソフトトープサテンディープブルー
233,700
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04767328JP-1616HWCN1-NG106サテンホワイトグレーサテンディープブルー
233,700
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04767337JP-1616HWCN1-NH106アッシュドパインLサテンディープブルー
233,700
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04767346JP-1616HWCN1-NL106ホワイトサテンディープブルー
233,700
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04767362JP-1616HWCN1-NM106アッシュドオークMサテンディープブルー
233,700
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04767371JP-1616HWCN1-NN106サテンディーブブルーサテンディープブルー
233,700
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04767380JP-1616HWCN1-NR106アッシュドオークDサテンディープブルー
233,700
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04767389JP-1616HWCN1-NX106ホワイトオークMサテンディープブルー
233,700
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04767398JP-1616HWCN1-NY106ブラックウォールナットDサテンディープブルー
233,700
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする