アクトリンク グループテーブル 角形ロング 配線スクエア・アジャスター脚 W2000×D1400<配送時組立サービス付>

アクトリンク グループテーブル 角形ロング  配線スクエア・アジャスター脚 W2000×D1400<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンク グループテーブル(角型ロング)。スクエアタイプの配線機能を備え、電源コードやLANケーブルを天板下へすっきり収納できるため、快適で整然としたミーティングスペースを実現します。アジャスター脚により床面の凹凸に合わせた水平調整が可能で、安定した設置をサポートします。

幅(mm)
2000
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1400
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全33種類を絞り込む
色(天板)
質量(kg)
色(脚部)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04771668JP-2014HWA1-TF58.6サテンソフトトープブラック
229,000
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04771677JP-2014HWA1-TG58.6サテンホワイトグレーブラック
229,000
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04771686JP-2014HWA1-TN117.2サテンディーブブルーブラック
229,000
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04771702JP-2014HWA1-WF58.6サテンソフトトープホワイト
229,000
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04771711JP-2014HWA1-WG58.6サテンホワイトグレーホワイト
229,000
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04771720JP-2014HWA1-WN117.2サテンディーブブルーホワイト
229,000
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04771729JP-2014HWAN1-FF58.6サテンソフトトープサテンソフトトープ
245,500
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04771738JP-2014HWAN1-FG58.6サテンホワイトグレーサテンソフトトープ
245,500
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04771747JP-2014HWAN1-FH58.6アッシュドパインLサテンソフトトープ
245,500
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04771756JP-2014HWAN1-FL58.6ホワイトサテンソフトトープ
245,500
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04771772JP-2014HWAN1-FM58.6アッシュドオークMサテンソフトトープ
245,500
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04771781JP-2014HWAN1-FN117.2サテンディーブブルーサテンソフトトープ
245,500
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04771790JP-2014HWAN1-FR58.6アッシュドオークDサテンソフトトープ
245,500
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04771799JP-2014HWAN1-FX58.6ホワイトオークMサテンソフトトープ
245,500
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04771808JP-2014HWAN1-FY58.6ブラックウォールナットDサテンソフトトープ
245,500
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04771817JP-2014HWAN1-GF58.6サテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
245,500
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04771826JP-2014HWAN1-GG58.6サテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
245,500
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04771842JP-2014HWAN1-GH58.6アッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
245,500
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04771851JP-2014HWAN1-GL58.6ホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
245,500
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04771860JP-2014HWAN1-GM58.6アッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
245,500
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04771869JP-2014HWAN1-GN117.2サテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
245,500
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04771878JP-2014HWAN1-GR58.6アッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
245,500
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04771887JP-2014HWAN1-GX58.6ホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
245,500
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04771896JP-2014HWAN1-GY58.6ブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
245,500
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04771912JP-2014HWAN1-NF117.2サテンソフトトープサテンディープブルー
245,500
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04771921JP-2014HWAN1-NG117.2サテンホワイトグレーサテンディープブルー
245,500
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04771930JP-2014HWAN1-NH117.2アッシュドパインLサテンディープブルー
245,500
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04771939JP-2014HWAN1-NL117.2ホワイトサテンディープブルー
245,500
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04771948JP-2014HWAN1-NM117.2アッシュドオークMサテンディープブルー
245,500
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04771957JP-2014HWAN1-NN117.2サテンディーブブルーサテンディープブルー
245,500
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04771966JP-2014HWAN1-NR117.2アッシュドオークDサテンディープブルー
245,500
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04771982JP-2014HWAN1-NX117.2ホワイトオークMサテンディープブルー
245,500
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04771991JP-2014HWAN1-NY117.2ブラックウォールナットDサテンディープブルー
245,500
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする