アクトリンク ハブテーブル 120度2WAY 配線スクエア W1200×D1200<配送時組立サービス付>

アクトリンク ハブテーブル 120度2WAY 配線スクエア W1200×D1200<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンク ハブテーブル(120度2WAY)。スクエアタイプの配線機能を備え、電源コードやLANケーブルを天板下へすっきり収納できるため、快適で整然としたコミュニケーションスペースを実現します。120度形状により多様なレイアウト展開が可能です。

幅(mm)
2400
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1950
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全33種類を絞り込む
色(天板)
質量(kg)
色(脚部)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04772332JP-2222DWA1-TF87.7サテンソフトトープブラック
724,500
569,800
626,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04772341JP-2222DWA1-TG87.7サテンホワイトグレーブラック
724,500
569,800
626,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04772350JP-2222DWA1-TN87.7サテンディーブブルーブラック
724,500
569,800
626,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04772359JP-2222DWA1-WF87.7サテンソフトトープホワイト
724,500
569,800
626,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04772368JP-2222DWA1-WG87.7サテンホワイトグレーホワイト
724,500
569,800
626,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04772377JP-2222DWA1-WN87.7サテンディーブブルーホワイト
724,500
569,800
626,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04772386JP-2222DWAN1-FF83サテンソフトトープサテンソフトトープ
782,200
629,800
692,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04772402JP-2222DWAN1-FG83サテンホワイトグレーサテンソフトトープ
782,200
629,800
692,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04772411JP-2222DWAN1-FH82アッシュドパインLサテンソフトトープ
782,200
629,800
692,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04772420JP-2222DWAN1-FL82ホワイトサテンソフトトープ
782,200
629,800
692,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04772429JP-2222DWAN1-FM82アッシュドオークMサテンソフトトープ
782,200
629,800
692,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04772438JP-2222DWAN1-FN83サテンディーブブルーサテンソフトトープ
782,200
629,800
692,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04772447JP-2222DWAN1-FR82アッシュドオークDサテンソフトトープ
782,200
629,800
692,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04772456JP-2222DWAN1-FX82ホワイトオークMサテンソフトトープ
782,200
629,800
692,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04772472JP-2222DWAN1-FY82ブラックウォールナットDサテンソフトトープ
782,200
629,800
692,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04772481JP-2222DWAN1-GF83サテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
782,200
629,800
692,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04772490JP-2222DWAN1-GG83サテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
782,200
629,800
692,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04772499JP-2222DWAN1-GH82アッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
782,200
629,800
692,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04772508JP-2222DWAN1-GL82ホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
782,200
629,800
692,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04772517JP-2222DWAN1-GM82アッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
782,200
629,800
692,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04772526JP-2222DWAN1-GN83サテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
782,200
629,800
692,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04772542JP-2222DWAN1-GR82アッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
782,200
629,800
692,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04772551JP-2222DWAN1-GX82ホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
782,200
629,800
692,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04772560JP-2222DWAN1-GY82ブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
782,200
629,800
692,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04772569JP-2222DWAN1-NF83サテンソフトトープサテンディープブルー
782,200
629,800
692,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04772578JP-2222DWAN1-NG83サテンホワイトグレーサテンディープブルー
782,200
629,800
692,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04772587JP-2222DWAN1-NH82アッシュドパインLサテンディープブルー
782,200
629,800
692,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04772596JP-2222DWAN1-NL82ホワイトサテンディープブルー
782,200
629,800
692,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04772612JP-2222DWAN1-NM82アッシュドオークMサテンディープブルー
782,200
629,800
692,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04772621JP-2222DWAN1-NN83サテンディーブブルーサテンディープブルー
782,200
629,800
692,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04772630JP-2222DWAN1-NR82アッシュドオークDサテンディープブルー
782,200
629,800
692,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04772639JP-2222DWAN1-NX82ホワイトオークMサテンディープブルー
782,200
629,800
692,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04772648JP-2222DWAN1-NY82ブラックウォールナットDサテンディープブルー
782,200
629,800
692,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする