曜日別特売

アクトリンク グループテーブル オーバル型 配線スリット・アジャスター脚 W2400×D1200<配送時組立サービス付>

アクトリンク グループテーブル オーバル型 配線スリット・アジャスター脚 W2400×D1200<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンク グループテーブル(オーバル型)。配線スリットを備え、電源コードやLANケーブルをすっきり配線できるため、快適で整然としたミーティングスペースを実現します。アジャスター脚により床面の凹凸に合わせた水平調整が可能で、安定した設置をサポートします。

幅(mm)
2400
質量(kg)
71.3
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1200
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全45種類を絞り込む
色(天板)
色(脚部)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04778571JP-2412ESAN-FFサテンソフトトープサテンソフトトープ
¥334,400
¥269,800
¥296,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04778580JP-2412ESAN-FGサテンホワイトグレーサテンソフトトープ
¥334,400
¥269,800
¥296,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04778589JP-2412ESAN-FHアッシュドパインLサテンソフトトープ
¥334,400
¥269,800
¥296,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04778598JP-2412ESAN-FLホワイトサテンソフトトープ
¥334,400
¥269,800
¥296,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04778607JP-2412ESAN-FMアッシュドオークMサテンソフトトープ
¥334,400
¥269,800
¥296,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04778616JP-2412ESAN-FNサテンディーブブルーサテンソフトトープ
¥334,400
¥269,800
¥296,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04778632JP-2412ESAN-FRアッシュドオークDサテンソフトトープ
¥334,400
¥269,800
¥296,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04778641JP-2412ESAN-FXホワイトオークMサテンソフトトープ
¥334,400
¥269,800
¥296,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04778650JP-2412ESAN-FYブラックウォールナットDサテンソフトトープ
¥334,400
¥269,800
¥296,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04778659JP-2412ESAN-GFサテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
¥334,400
¥269,800
¥296,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04778668JP-2412ESAN-GGサテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
¥334,400
¥269,800
¥296,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04778677JP-2412ESAN-GHアッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
¥334,400
¥269,800
¥296,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04778686JP-2412ESAN-GLホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
¥334,400
¥269,800
¥296,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04778702JP-2412ESAN-GMアッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥334,400
¥269,800
¥296,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04778711JP-2412ESAN-GNサテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
¥334,400
¥269,800
¥296,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04778720JP-2412ESAN-GRアッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
¥334,400
¥269,800
¥296,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04778729JP-2412ESAN-GXホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥334,400
¥269,800
¥296,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04778738JP-2412ESAN-GYブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
¥334,400
¥269,800
¥296,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04778747JP-2412ESAN-NFサテンソフトトープサテンディープブルー
¥334,400
¥269,800
¥296,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04778756JP-2412ESAN-NGサテンホワイトグレーサテンディープブルー
¥334,400
¥269,800
¥296,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04778772JP-2412ESAN-NHアッシュドパインLサテンディープブルー
¥334,400
¥269,800
¥296,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04778781JP-2412ESAN-NLホワイトサテンディープブルー
¥334,400
¥269,800
¥296,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04778790JP-2412ESAN-NMアッシュドオークMサテンディープブルー
¥334,400
¥269,800
¥296,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04778799JP-2412ESAN-NNサテンディーブブルーサテンディープブルー
¥334,400
¥269,800
¥296,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04778808JP-2412ESAN-NRアッシュドオークDサテンディープブルー
¥334,400
¥269,800
¥296,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04778817JP-2412ESAN-NXホワイトオークMサテンディープブルー
¥334,400
¥269,800
¥296,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04778826JP-2412ESAN-NYブラックウォールナットDサテンディープブルー
¥334,400
¥269,800
¥296,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04778842JP-2412ESA-TFサテンソフトトープブラック
¥316,500
¥259,800
¥285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04778851JP-2412ESA-TGサテンホワイトグレーブラック
¥316,500
¥259,800
¥285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04778860JP-2412ESA-THアッシュドパインLブラック
¥316,500
¥259,800
¥285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04778869JP-2412ESA-TLホワイトブラック
¥316,500
¥259,800
¥285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04778878JP-2412ESA-TMアッシュドオークMブラック
¥316,500
¥259,800
¥285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04778887JP-2412ESA-TNサテンディーブブルーブラック
¥316,500
¥259,800
¥285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04778896JP-2412ESA-TRアッシュドオークDブラック
¥316,500
¥259,800
¥285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04778912JP-2412ESA-TXホワイトオークMブラック
¥316,500
¥259,800
¥285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04778921JP-2412ESA-TYブラックウォールナットDブラック
¥316,500
¥259,800
¥285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04778930JP-2412ESA-WFサテンソフトトープホワイト
¥316,500
¥259,800
¥285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04778939JP-2412ESA-WGサテンホワイトグレーホワイト
¥316,500
¥259,800
¥285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04778948JP-2412ESA-WHアッシュドパインLホワイト
¥316,500
¥259,800
¥285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04778957JP-2412ESA-WLホワイトホワイト
¥316,500
¥259,800
¥285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04778966JP-2412ESA-WMアッシュドオークMホワイト
¥316,500
¥259,800
¥285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04778982JP-2412ESA-WNサテンディーブブルーホワイト
¥316,500
¥259,800
¥285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04778991JP-2412ESA-WRアッシュドオークDホワイト
¥316,500
¥259,800
¥285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779000JP-2412ESA-WXホワイトオークMホワイト
¥316,500
¥259,800
¥285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779009JP-2412ESA-WYブラックウォールナットDホワイト
¥316,500
¥259,800
¥285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする