アクトリンク グループテーブル 角形ロング 配線スクエア・キャスター脚 W2400×D1400<配送時組立サービス付>

アクトリンク グループテーブル 角形ロング  配線スクエア・キャスター脚 W2400×D1400<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンク グループテーブル(角型ロング)。スクエアタイプの配線機能を備え、電源コードやLANケーブルを天板下へすっきり収納できるため、快適で整然としたミーティングスペースを実現します。キャスター脚を採用しており、レイアウト変更や移動もスムーズに行えます。

幅(mm)
2400
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1400
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全33種類を絞り込む
色(天板)
質量(kg)
色(脚部)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04784959JP-2414HWC1-TF71.3サテンソフトトープブラック
245,800
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04784968JP-2414HWC1-TG71.3サテンホワイトグレーブラック
245,800
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04784977JP-2414HWC1-TN142.6サテンディーブブルーブラック
245,800
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04784986JP-2414HWC1-WF71.3サテンソフトトープホワイト
245,800
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04785002JP-2414HWC1-WG71.3サテンホワイトグレーホワイト
245,800
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04785011JP-2414HWC1-WN142.6サテンディーブブルーホワイト
245,800
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04785020JP-2414HWCN1-FF71.3サテンソフトトープサテンソフトトープ
262,700
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04785029JP-2414HWCN1-FG71.3サテンホワイトグレーサテンソフトトープ
262,700
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04785038JP-2414HWCN1-FH71.3アッシュドパインLサテンソフトトープ
262,700
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04785047JP-2414HWCN1-FL71.3ホワイトサテンソフトトープ
262,700
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04785056JP-2414HWCN1-FM71.3アッシュドオークMサテンソフトトープ
262,700
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04785072JP-2414HWCN1-FN142.6サテンディーブブルーサテンソフトトープ
262,700
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04785081JP-2414HWCN1-FR71.3アッシュドオークDサテンソフトトープ
262,700
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04785090JP-2414HWCN1-FX71.3ホワイトオークMサテンソフトトープ
262,700
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04785099JP-2414HWCN1-FY71.3ブラックウォールナットDサテンソフトトープ
262,700
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04785108JP-2414HWCN1-GF71.3サテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
262,700
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04785117JP-2414HWCN1-GG71.3サテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
262,700
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04785126JP-2414HWCN1-GH71.3アッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
262,700
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04785142JP-2414HWCN1-GL71.3ホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
262,700
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04785151JP-2414HWCN1-GM71.3アッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
262,700
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04785160JP-2414HWCN1-GN142.6サテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
262,700
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04785169JP-2414HWCN1-GR71.3アッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
262,700
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04785178JP-2414HWCN1-GX71.3ホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
262,700
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04785187JP-2414HWCN1-GY71.3ブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
262,700
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04785196JP-2414HWCN1-NF142.6サテンソフトトープサテンディープブルー
262,700
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04785212JP-2414HWCN1-NG142.6サテンホワイトグレーサテンディープブルー
262,700
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04785221JP-2414HWCN1-NH142.6アッシュドパインLサテンディープブルー
262,700
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04785230JP-2414HWCN1-NL142.6ホワイトサテンディープブルー
262,700
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04785239JP-2414HWCN1-NM142.6アッシュドオークMサテンディープブルー
262,700
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04785248JP-2414HWCN1-NN142.6サテンディーブブルーサテンディープブルー
262,700
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04785257JP-2414HWCN1-NR142.6アッシュドオークDサテンディープブルー
262,700
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04785266JP-2414HWCN1-NX142.6ホワイトオークMサテンディープブルー
262,700
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04785282JP-2414HWCN1-NY142.6ブラックウォールナットDサテンディープブルー
262,700
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする