アクトリンク ミーティングテーブル 台形型 配線キャップ・アジャスター脚 W1800<配送時組立サービス付>

アクトリンク ミーティングテーブル 台形型 配線キャップ・アジャスター脚 W1800<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズの台形ミーティングテーブル。幅1800×奥行1200/800×高さ720mm、配線キャップ2個付きのアジャスター脚タイプ。自由なレイアウト変更に対応し、会議やコラボレーション空間に最適です。

幅(mm)
1800
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1200
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全33種類を絞り込む
色(天板)
質量(kg)
色(脚部)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04806826JPM-1812TWAN-FF38.2サテンソフトトープサテンソフトトープ
184,800
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806842JPM-1812TWAN-FG38.2サテンホワイトグレーサテンソフトトープ
184,800
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806851JPM-1812TWAN-FH38.2アッシュドパインLサテンソフトトープ
184,800
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806860JPM-1812TWAN-FL38.2ホワイトサテンソフトトープ
184,800
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806869JPM-1812TWAN-FM38.2アッシュドオークMサテンソフトトープ
184,800
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806878JPM-1812TWAN-FN76.4サテンディーブブルーサテンソフトトープ
184,800
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806887JPM-1812TWAN-FR38.2アッシュドオークDサテンソフトトープ
184,800
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806896JPM-1812TWAN-FX38.2ホワイトオークMサテンソフトトープ
184,800
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806912JPM-1812TWAN-FY38.2ブラックウォールナットDサテンソフトトープ
184,800
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806921JPM-1812TWAN-GF38.2サテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
184,800
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806930JPM-1812TWAN-GG38.2サテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
184,800
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806939JPM-1812TWAN-GH38.2アッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
184,800
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806948JPM-1812TWAN-GL38.2ホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
184,800
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806957JPM-1812TWAN-GM38.2アッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
184,800
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806966JPM-1812TWAN-GN76.4サテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
184,800
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806982JPM-1812TWAN-GR38.2アッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
184,800
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806991JPM-1812TWAN-GX38.2ホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
184,800
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04807000JPM-1812TWAN-GY38.2ブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
184,800
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04807009JPM-1812TWAN-NF76.4サテンソフトトープサテンディープブルー
184,800
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04807018JPM-1812TWAN-NG76.4サテンホワイトグレーサテンディープブルー
184,800
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04807027JPM-1812TWAN-NH76.4アッシュドパインLサテンディープブルー
184,800
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04807036JPM-1812TWAN-NL76.4ホワイトサテンディープブルー
184,800
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04807052JPM-1812TWAN-NM76.4アッシュドオークMサテンディープブルー
184,800
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04807061JPM-1812TWAN-NN76.4サテンディーブブルーサテンディープブルー
184,800
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04807070JPM-1812TWAN-NR76.4アッシュドオークDサテンディープブルー
184,800
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04807079JPM-1812TWAN-NX76.4ホワイトオークMサテンディープブルー
184,800
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04807088JPM-1812TWAN-NY76.4ブラックウォールナットDサテンディープブルー
184,800
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04807097JPM-1812TWA-TF38.2サテンソフトトープブラック
169,200
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04807106JPM-1812TWA-TG38.2サテンホワイトグレーブラック
169,200
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04807122JPM-1812TWA-TN76.4サテンディーブブルーブラック
169,200
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04807131JPM-1812TWA-WF38.2サテンソフトトープホワイト
169,200
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04807140JPM-1812TWA-WG38.2サテンホワイトグレーホワイト
169,200
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04807149JPM-1812TWA-WN76.4サテンディーブブルーホワイト
169,200
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする