アクトリンク ミーティングテーブル 角型 配線キャップ・キャスター脚 W2100×D900<配送時組立サービス付>

アクトリンク ミーティングテーブル 角型 配線キャップ・キャスター脚 W2100×D900<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズの角型ミーティングテーブル。幅2100×奥行900×高さ720mm、配線キャップ2個付きのキャスター脚タイプです。電源・配線をすっきり管理でき、移動やレイアウト変更も容易なため、会議室やプロジェクトスペースなど多様なオフィス環境に柔軟に対応します。

幅(mm)
2100
高さ(mm)
720
奥行(mm)
900
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全33種類を絞り込む
色(天板)
質量(kg)
色(脚部)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04808479JPM-2109HWCN-FF41.1サテンソフトトープサテンソフトトープ
197,300
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04808488JPM-2109HWCN-FG41.1サテンホワイトグレーサテンソフトトープ
197,300
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04808497JPM-2109HWCN-FH41.1アッシュドパインLサテンソフトトープ
197,300
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04808506JPM-2109HWCN-FL41.1ホワイトサテンソフトトープ
197,300
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04808522JPM-2109HWCN-FM41.1アッシュドオークMサテンソフトトープ
197,300
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04808531JPM-2109HWCN-FN82.2サテンディーブブルーサテンソフトトープ
197,300
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04808540JPM-2109HWCN-FR41.1アッシュドオークDサテンソフトトープ
197,300
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04808549JPM-2109HWCN-FX41.1ホワイトオークMサテンソフトトープ
197,300
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04808558JPM-2109HWCN-FY41.1ブラックウォールナットDサテンソフトトープ
197,300
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04808567JPM-2109HWCN-GF41.1サテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
197,300
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04808576JPM-2109HWCN-GG41.1サテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
197,300
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04808592JPM-2109HWCN-GH41.1アッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
197,300
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04808601JPM-2109HWCN-GL41.1ホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
197,300
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04808610JPM-2109HWCN-GM41.1アッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
197,300
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04808619JPM-2109HWCN-GN82.2サテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
197,300
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04808628JPM-2109HWCN-GR41.1アッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
197,300
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04808637JPM-2109HWCN-GX41.1ホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
197,300
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04808646JPM-2109HWCN-GY41.1ブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
197,300
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04808662JPM-2109HWCN-NF82.2サテンソフトトープサテンディープブルー
197,300
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04808671JPM-2109HWCN-NG82.2サテンホワイトグレーサテンディープブルー
197,300
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04808680JPM-2109HWCN-NH82.2アッシュドパインLサテンディープブルー
197,300
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04808689JPM-2109HWCN-NL82.2ホワイトサテンディープブルー
197,300
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04808698JPM-2109HWCN-NM82.2アッシュドオークMサテンディープブルー
197,300
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04808707JPM-2109HWCN-NN82.2サテンディーブブルーサテンディープブルー
197,300
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04808716JPM-2109HWCN-NR82.2アッシュドオークDサテンディープブルー
197,300
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04808732JPM-2109HWCN-NX82.2ホワイトオークMサテンディープブルー
197,300
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04808741JPM-2109HWCN-NY82.2ブラックウォールナットDサテンディープブルー
197,300
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04808750JPM-2109HWC-TF41.1サテンソフトトープブラック
180,200
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04808759JPM-2109HWC-TG41.1サテンホワイトグレーブラック
180,200
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04808768JPM-2109HWC-TN82.2サテンディーブブルーブラック
180,200
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04808777JPM-2109HWC-WF41.1サテンソフトトープホワイト
180,200
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04808786JPM-2109HWC-WG41.1サテンホワイトグレーホワイト
180,200
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04808802JPM-2109HWC-WN82.2サテンディーブブルーホワイト
180,200
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする