サネックス
サネックス ステンレス ホテルパン 23117A 1/1(H65)
板厚:0.7mm
材質
ステンレス
容量(L)
8.5
内寸法(mm)
深さ:65
外寸法(mm)
530×325
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04848309
23117A
¥
5,950
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください