debuyer(デバイヤー)
デバイヤー ショックエクストリーム IHノンスティックフライパン 8310.28cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04841562
品番
8310
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
極厚タイプ(5mm)で、熱を鍋全体に伝えます。
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします
仕様
電磁調理器:200V
材質
アルミイモノ、ノンスティック加工
内寸法(mm)
28cm、深さ:60
外寸法(mm)
底径:198