ラディクス
デリネット(綿)荒目タイプ 46m巻 18/5EX-SP
綿製デリネットは伝統的な風合をそのままに、厳密な品質管理のもと生産されている定番製品です。勿論全種類とも滅菌処理済。
用途:焼豚、ローストビーフ
適合ネットマン:30型
肉の直径めやす:9cm~11cm
材質
綿
外寸(cm)
4600
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04840670
18/5EX-SP
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください