ビタクラフトプロ フライパン(フタ無し)28cm No.0314
栄養素の流出を防ぐ、無水調理ができます。
他を圧倒する保温力
全面5層構造ならではの頑丈さ
あらゆる熱源にマルチ対応(ガスコンロ・電磁調理器200V・ハロゲンヒーター・ラジエントヒーター・シーズヒーター)
鍋本体の板厚は2.5mm(全面5層構造)。
容量は満水表記になります。(調理容量は7~8分目以下にしてください。)
全面多層構造のビタクラフト。側面にも効率よく熱が伝導。
- 仕様
- オーブン:×、対応熱源:ガス、IH(電磁調理器)、ハロゲンヒーター、ラジエントヒーター、シーズヒーター、食器乾燥機:×、電磁調理器:200V
- 材質
- ステンレススチール、1145アルミニウム、3004アルミニウム合金
- 内径(Φmm)×内深さ(mm)
- 280×55
- 外寸法(mm)
- Φ300、底径:215
- 電子レンジ
- ×
- 食器洗浄機
- ×
- 内容量
- 1個
フライパン・炒め鍋 の新着商品
カテゴリ



























