曜日別特売
No.0314 ビタクラフトプロ フライパン(フタ無し)28cm No.0314 VitaCraft(ビタクラフト) 04845089

ビタクラフトプロ フライパン(フタ無し)28cm No.0314

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04845089
品番
No.0314
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

栄養素の流出を防ぐ、無水調理ができます。
他を圧倒する保温力
全面5層構造ならではの頑丈さ
あらゆる熱源にマルチ対応(ガスコンロ・電磁調理器200V・ハロゲンヒーター・ラジエントヒーター・シーズヒーター)
鍋本体の板厚は2.5mm(全面5層構造)。
容量は満水表記になります。(調理容量は7~8分目以下にしてください。)
全面多層構造のビタクラフト。側面にも効率よく熱が伝導。

仕様
オーブン:×、対応熱源:ガス、IH(電磁調理器)、ハロゲンヒーター、ラジエントヒーター、シーズヒーター、食器乾燥機:×、電磁調理器:200V
材質
ステンレススチール、1145アルミニウム、3004アルミニウム合金
内径(Φmm)×内深さ(mm)
280×55
外寸法(mm)
Φ300、底径:215
電子レンジ
×
食器洗浄機
×

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする