モネータ レシー フライパン 28cm 5550128
リサイクル素材でできたフライパン
100%リサイクルアルミニウムを使用。リサイクルアルミを使用する事により、アルミニウムを生産する際に必要なエネルギーを従来と比較して約95%抑制する事ができます。
インターネット等での販売はできません。
moneta社独自のノンスティックコーティングである「ProtectionBase(5層)」はメーカー比2倍の耐久性です。
さらにメッシュ状に編みこまれたスチールを使用したINDUCTIONBASEの使用によりIH使用時の熱効率が向上しました。
軽量なので女性でも扱いやすいです。
- 仕様
- 対応熱源:ガス・ハロゲン・IH等、電磁調理器:100V
- 材質
- 本体:アルミニウム合金・フッ素樹脂塗膜加工、はり底:ステンレス鋼、ハンドル:フェノール樹脂
- 内径(Φmm)×内深さ(mm)
- 280×50
- 外寸法(mm)
- Φ287、底径:200
- 食器洗浄機
- ○
- 内容量
- 1個
フライパン・炒め鍋 の新着商品
カテゴリ











