曜日別特売
5550128 モネータ レシー フライパン 28cm 5550128 moneta(モネータ) 04841519

モネータ レシー フライパン 28cm 5550128

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04841519
品番
5550128
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

リサイクル素材でできたフライパン
100%リサイクルアルミニウムを使用。リサイクルアルミを使用する事により、アルミニウムを生産する際に必要なエネルギーを従来と比較して約95%抑制する事ができます。
インターネット等での販売はできません。
moneta社独自のノンスティックコーティングである「ProtectionBase(5層)」はメーカー比2倍の耐久性です。
さらにメッシュ状に編みこまれたスチールを使用したINDUCTIONBASEの使用によりIH使用時の熱効率が向上しました。
軽量なので女性でも扱いやすいです。

仕様
対応熱源:ガス・ハロゲン・IH等、電磁調理器:100V
材質
本体:アルミニウム合金・フッ素樹脂塗膜加工、はり底:ステンレス鋼、ハンドル:フェノール樹脂
内径(Φmm)×内深さ(mm)
280×50
外寸法(mm)
Φ287、底径:200
食器洗浄機
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする