殺菌灯付き庖丁保管庫 キンキラー K-108S型(8本差し)

殺菌灯付き庖丁保管庫 キンキラー K-108S型(8本差し) - 長野三洋化成

刃渡32cmまでの庖丁が8本収納できます。
コードの長さ:1.7m
壁掛取付金具付
殺菌ランプ:GL-10

電源(単相/V)
100
外寸法(mm)
460×135×H510
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04841930K-108S
¥70,000
¥60,980
¥67,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする