曜日別特売

HPMハンド磁性ブラシM

HPMハンド磁性ブラシM - 高砂

握りやすい形状のハンドブラシです。
金属検出器対応です。

トラスコ品番
473-5330
材質
本体:ポリプロピレン 毛:ポリエステル
長さ(mm)
170
幅(mm)
55
色
青
高さ(mm)
45
耐熱温度(℃)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.6
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0620722857180
¥4,700
¥4,298
¥4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする