高砂
HP水切ドライヤー40 スペア シャープ 青ゴム
HP水切ドライヤー用のスペアゴムです。
ゴムの先が斜めにカットされています。
アタッチメント付きで、ワンタッチで交換可能です。
トラスコ品番
712-7831
材質
接続レール:PE、ゴム:ゴムスポンジ
長さ(mm)
60
幅(mm)
400
色
青
耐熱温度(℃)
100
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06207009
54416
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください