アルファ
白菊家庭用プラスチックまな板 小(370×210)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
04848668
品番
H-1
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
耐熱:70度
仕様
オーブン:×、食器乾燥機:×、対応熱源:×、電磁調理器:×
材質
プラスチック
温度(℃)
70
外寸法(mm)
370×210×15
電子レンジ
×
食器洗浄機
条件により○