曜日別特売

GCラッシングベルト 青 S字フック 使用荷重750kg 幅25mm×長さ0.5+1m~6m

GCラッシングベルト 青 S字フック 使用荷重750kg 幅25mm×長さ0.5+1m~6m - グリーンクロスGCラッシングベルト 青 S字フック 使用荷重750kg 幅25mm×長さ0.5+1m~6m - グリーンクロスGCラッシングベルト 青 S字フック 使用荷重750kg 幅25mm×長さ0.5+1m~6m - グリーンクロス

ラチェットバックル式オープンフックを採用したラッシングベルトです。操作しやすいバックルと柔軟性・強度に優れたベルトにより、安全で確実な荷締め作業が行えます。

用途
トラック輸送や陸海運業、パレット貨物の固定をはじめ、オートバイやアウトドア用品、スポーツ用品の搬送、さらに地震・台風・ゲリラ豪雨などの防災対策に。
仕様
バックル形状:ラチェット式 / 先端形状:S字フック
幅(mm)
25
色
青
破断荷重(kg)
1500
安全率
2(最大使用荷重×2=破断荷重)
最大使用荷重(kg)
750
内容量
1本
注意
※誤使用や点検不足は荷物の落下など重大な事故につながる恐れがあります。使用時は用途や使用荷重に適した余裕のある製品を選定し、正しい方法でご使用ください。なお、本製品は玉掛け作業や化学薬品・高温環境での使用には対応しておりません。付属の取扱説明書をよくお読みのうえ、いつでも確認できる場所に保管してください。
全6種類を絞り込む
長さ(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04870070GC753800.5(固定側)+2(巻取側)
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
04870456GC753810.5(固定側)+3(巻取側)
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
04870989GC753840.5(固定側)+6(巻取側)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
04871296GC753830.5(固定側)+5(巻取側)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
04871312GC753790.5(固定側)+1(巻取側)
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
04871549GC753820.5(固定側)+4(巻取側)
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする