曜日別特売

GCラッシングベルト 青 アイ 使用荷重2,500kg 幅50mm×長さ0.5+3m~10m

GCラッシングベルト 青 アイ 使用荷重2,500kg 幅50mm×長さ0.5+3m~10m - グリーンクロスGCラッシングベルト 青 アイ 使用荷重2,500kg 幅50mm×長さ0.5+3m~10m - グリーンクロスGCラッシングベルト 青 アイ 使用荷重2,500kg 幅50mm×長さ0.5+3m~10m - グリーンクロス

ラチェット式バックルを備えたワッカタイプの荷締めベルトです。優れた操作性と柔軟なベルト性能により、荷物をしっかり保持しながら安全に固定できます。

用途
トラック輸送やパレット積載時の荷崩れ防止、オートバイやアウトドア用品の固定・搬送、地震や台風などの防災対策に。
仕様
バックル形状:ラチェット式 / 先端形状:アイ
幅(mm)
50
色
青
破断荷重(kg)
5000
安全率
2(最大使用荷重×2=破断荷重)
最大使用荷重(kg)
2500
内容量
1本
注意
※事故防止のため日常点検と正しい使用を徹底し、用途や荷重に適した製品をご使用ください。本製品は玉掛け作業、化学薬品用途、耐熱用途には使用できません。ご使用の際は付属の説明書を熟読し、保管のうえ正しくお使いください。
全8種類を絞り込む
長さ(m)
質量(kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04870201GC7517020.5(固定側)+6(巻取側)
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
04870377GC751681.80.5(固定側)+4(巻取側)
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
04871111GC751722.30.5(固定側)+8(巻取側)
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
04871330GC751691.90.5(固定側)+5(巻取側)
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
04871427GC751732.450.5(固定側)+9(巻取側)
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
04871829GC751712.10.5(固定側)+7(巻取側)
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
04871881GC751671.770.5(固定側)+3(巻取側)
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
04872012GC751742.60.5(固定側)+10(巻取側)
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする