GCラッシングベルト 青 アイ 使用荷重5,000kg 幅75mm×長さ1+5m~11m
ラチェット式バックルを備えたワッカタイプの荷締めベルトです。優れた操作性と柔軟なベルト性能により、荷物をしっかり保持しながら安全に固定できます。
- 用途
- トラック輸送やパレット積載時の荷崩れ防止、オートバイやアウトドア用品の固定・搬送、地震や台風などの防災対策に。
- 仕様
- バックル形状:ラチェット式 / 先端形状:アイ
- 幅(mm)
- 75
- 色
- 青
- 破断荷重(kg)
- 10000
- 安全率
- 2(最大使用荷重×2=破断荷重)
- 最大使用荷重(kg)
- 5000
- 内容量
- 1本
注意
※事故防止のため日常点検と正しい使用を徹底し、用途や荷重に適した製品をご使用ください。本製品は玉掛け作業、化学薬品用途、耐熱用途には使用できません。ご使用の際は付属の説明書を熟読し、保管のうえ正しくお使いください。アイタイプ繊維スリング の新着商品
カテゴリ




























