曜日別特売

GCラッシングベルト 青 アイ 使用荷重750kg 幅25mm×長さ0.5+1m~6m

GCラッシングベルト 青 アイ 使用荷重750kg 幅25mm×長さ0.5+1m~6m - グリーンクロスGCラッシングベルト 青 アイ 使用荷重750kg 幅25mm×長さ0.5+1m~6m - グリーンクロスGCラッシングベルト 青 アイ 使用荷重750kg 幅25mm×長さ0.5+1m~6m - グリーンクロス

ラチェット式バックルを備えたワッカタイプの荷締めベルトです。優れた操作性と柔軟なベルト性能により、荷物をしっかり保持しながら安全に固定できます。

用途
トラック輸送やパレット積載時の荷崩れ防止、オートバイやアウトドア用品の固定・搬送、地震や台風などの防災対策に。
仕様
バックル形状:ラチェット式 / 先端形状:アイ
幅(mm)
25
色
青
破断荷重(kg)
1500
安全率
2(最大使用荷重×2=破断荷重)
最大使用荷重(kg)
750
内容量
1本
注意
※事故防止のため日常点検と正しい使用を徹底し、用途や荷重に適した製品をご使用ください。本製品は玉掛け作業、化学薬品用途、耐熱用途には使用できません。ご使用の際は付属の説明書を熟読し、保管のうえ正しくお使いください。
全6種類を絞り込む
長さ(m)
質量(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04870980GC751077300.5(固定側)+5(巻取側)
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
04871007GC751035600.5(固定側)+1(巻取側)
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
04871129GC751067000.5(固定側)+4(巻取側)
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
04871172GC751088000.5(固定側)+6(巻取側)
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
04871452GC751056500.5(固定側)+3(巻取側)
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
04871960GC751046000.5(固定側)+2(巻取側)
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする