GCラッシングベルト 青 エンドレス 使用荷重750kg 幅25mm×長さ2m~6m
ラウンドタイプならではの柔軟性と、高い保持力を持つラチェットバックルを備えたラッシングベルトです。荷物になじみやすく、効率的で安心な荷締め作業に適しています。
- 用途
- トラック輸送や陸海運業界での荷物固定、パレット輸送時の荷崩れ防止をはじめ、オートバイやアウトドア用品、スポーツ用品の搬送、さらには地震・豪雨・台風などの災害対策に。
- 仕様
- バックル形状:ラチェット式 / 先端形状:エンドレス
- 幅(mm)
- 25
- 色
- 青
- 破断荷重(kg)
- 1500
- 安全率
- 2(最大使用荷重×2=破断荷重)
- 最大使用荷重(kg)
- 750
- 内容量
- 1本
注意
※事故防止のため日常点検と正しい使用を徹底し、用途や荷重に適した製品をご使用ください。本製品は玉掛け作業、化学薬品用途、耐熱用途には使用できません。ご使用の際は付属の説明書を熟読し、保管のうえ正しくお使いください。アイタイプ繊維スリング の新着商品
カテゴリ




























