GCラッシングベルト 青 レール 使用荷重1,000kg 幅50mm×長さ0.5+2m~7m
ラチェット機構を採用したワンピースタイプのラッシングベルトです。操作しやすいバックルと丈夫でしなやかなベルトにより、荷物を傷つけにくく、安全かつスムーズな荷締め作業が可能です。
- 用途
- トラック輸送や陸海運業、パレット貨物の固定をはじめ、オートバイやアウトドア用品、スポーツ用品の搬送、さらに地震・台風・ゲリラ豪雨などの防災対策に。
- 仕様
- バックル形状:ラチェット式 / 先端形状:レール
- 幅(mm)
- 50
- 色
- 青
- 破断荷重(kg)
- 2000
- 安全率
- 2(最大使用荷重×2=破断荷重)
- 最大使用荷重(kg)
- 1000
- 内容量
- 1本
注意
※誤使用や点検不足は荷物の落下など重大な事故につながる恐れがあります。使用時は用途や使用荷重に適した余裕のある製品を選定し、正しい方法でご使用ください。なお、本製品は玉掛け作業や化学薬品・高温環境での使用には対応しておりません。付属の取扱説明書をよくお読みのうえ、いつでも確認できる場所に保管してください。全6種類を絞り込む
長さ(m)
アイタイプ繊維スリング の新着商品
カテゴリ




























