GCラッシングベルト 青 レール/Jフック 使用荷重1,000kg/1,500kg 幅50mm×長さ1+3m/5m/7m
ワッカタイプまたはカギフックタイプのラチェット式ラッシングベルトです。握りやすいバックルと高強度の繊維ベルトにより、荷物を傷つけにくく効率的な荷締めが可能です。
- 用途
- トラック輸送や陸海運業、パレット貨物の固定をはじめ、オートバイやアウトドア用品、スポーツ用品の搬送、さらに地震・台風・ゲリラ豪雨などの防災対策に。
- 仕様
- バックル形状:ラチェット式 / 先端形状:アイレール/Jフック
- 幅(mm)
- 50
- 色
- 青
- 破断荷重(kg)
- レール:2000 / Jフック:3000
- 安全率
- 2(最大使用荷重×2=破断荷重)
- 最大使用荷重(kg)
- レール:1000 / Jフック:1500
- 内容量
- 1本
注意
※誤使用や点検不足は荷物の落下など重大な事故につながる恐れがあります。使用時は用途や使用荷重に適した余裕のある製品を選定し、正しい方法でご使用ください。なお、本製品は玉掛け作業や化学薬品・高温環境での使用には対応しておりません。付属の取扱説明書をよくお読みのうえ、いつでも確認できる場所に保管してください。アイタイプ繊維スリング の新着商品
カテゴリ




























