曜日別特売

オメガハンドル35MM(ポリッシュ)

オメガハンドル35MM(ポリッシュ) - DAYTONA(デイトナ)オメガハンドル35MM(ポリッシュ) - DAYTONA(デイトナ)オメガハンドル35MM(ポリッシュ) - DAYTONA(デイトナ)オメガハンドル35MM(ポリッシュ) - DAYTONA(デイトナ)オメガハンドル35MM(ポリッシュ) - DAYTONA(デイトナ)オメガハンドル35MM(ポリッシュ) - DAYTONA(デイトナ)

9-15度にわたる三次元の角度調整を可能にした屈折テーパー加工により、各ライダーに合わせてベストなポジションに設定可能なセパレートハンドル。
クランプとハンドルバーの結合は強固なテーパーとスクリューにより固定。
強度はアムスラー試験機6,600kg/cmをクリア。

用途
9~15度の三次元角度調整が可能なセパレートハンドル
参考適合車種:SR400/500など
屈折テーパー加工によりライダーに合わせたポジション設定が可能
テーパー構造+スクリューでクランプとハンドルバーを強固に固定。アムスラー試験機6,600kg/cmをクリア
総アルミ製(バーエンド取付不可)、調整用6mm L型六角レンチ付属
仕様
ハンドル外径:Φ22.2
適合
Φ35フォーク用
適合車種
参考適合車種:SR400/500 など
内容量
1個
注意
※SRに取り付ける場合は、純正ヘッドライトステーは使用できません。ヘッドライトステーの交換が必要です。
※ 市販のバーエンドプラグは取付不可。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0487311665950
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする