曜日別特売
65950 オメガハンドル35MM(ポリッシュ) DAYTONA(デイトナ) 04873116

65950 オメガハンドル35MM(ポリッシュ) DAYTONA(デイトナ) 04873116
65950 オメガハンドル35MM(ポリッシュ) DAYTONA(デイトナ) 04873116
65950 オメガハンドル35MM(ポリッシュ) DAYTONA(デイトナ) 04873116
65950 オメガハンドル35MM(ポリッシュ) DAYTONA(デイトナ) 04873116
65950 オメガハンドル35MM(ポリッシュ) DAYTONA(デイトナ) 04873116
65950 オメガハンドル35MM(ポリッシュ) DAYTONA(デイトナ) 04873116

オメガハンドル35MM(ポリッシュ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04873116
品番
65950
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

9-15度にわたる三次元の角度調整を可能にした屈折テーパー加工により、各ライダーに合わせてベストなポジションに設定可能なセパレートハンドル。
クランプとハンドルバーの結合は強固なテーパーとスクリューにより固定。
強度はアムスラー試験機6,600kg/cmをクリア。

用途
9~15度の三次元角度調整が可能なセパレートハンドル
参考適合車種:SR400/500など
屈折テーパー加工によりライダーに合わせたポジション設定が可能
テーパー構造+スクリューでクランプとハンドルバーを強固に固定。アムスラー試験機6,600kg/cmをクリア
総アルミ製(バーエンド取付不可)、調整用6mm L型六角レンチ付属
仕様
ハンドル外径:Φ22.2
適合
Φ35フォーク用
適合車種
参考適合車種:SR400/500 など
注意
※SRに取り付ける場合は、純正ヘッドライトステーは使用できません。ヘッドライトステーの交換が必要です。
※ 市販のバーエンドプラグは取付不可。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする