曜日別特売
ZE60-1050 コンバージョン アダプターFrom Φ13mm to Φ22.2mm ZETA RACING(ジータレーシング) 04884009

ZE60-1050 コンバージョン アダプターFrom Φ13mm to Φ22.2mm ZETA RACING(ジータレーシング) 04884009
ZE60-1050 コンバージョン アダプターFrom Φ13mm to Φ22.2mm ZETA RACING(ジータレーシング) 04884009
ZE60-1050 コンバージョン アダプターFrom Φ13mm to Φ22.2mm ZETA RACING(ジータレーシング) 04884009
ZE60-1050 コンバージョン アダプターFrom Φ13mm to Φ22.2mm ZETA RACING(ジータレーシング) 04884009
ZE60-1050 コンバージョン アダプターFrom Φ13mm to Φ22.2mm ZETA RACING(ジータレーシング) 04884009

コンバージョン アダプターFrom Φ13mm to Φ22.2mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04884009
品番
ZE60-1050
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

ブレースにもモバイル機器を! マウントの位置をもっと自由にする最強お助けアイテム
ハンドルバーブレースに取付けるマウントバー。
ハンドルにマウントステーを取付けてスマートフォンホルダーを固定するのが一般的だが、もっと自由に、たくさん取り付けたい方の為に、
ハンドルバーブレースに2つのパーツで挟み込むタイプのコンパクトコンバージョンアダプターが登場。
人気のオフロードハンドルのブレースに多い直径13mmを、簡単に一般的なハンドル径である22.2mmへ変換する。
挟み込み固定するタイプの為、非分解タイプのブレースに装着でき、取付け位置も簡単に変更可能。
コンパクト設計により複数装着が可能となり、自由度、使いやすさも向上。
アルミ削り出しによる高品質な仕上げが、ちょっとした便利アイテムの域を超えた高級感を演出する。
サイズ:寸法図参照
内径:13mm
マウント可能範囲:27mm
素材:高強度アルミ合金
表面処理:ブラックアルマイト / サンドブラスト処理

注意
※サイズによりバーパッドがご使用出来なくなる場合があります。
※ブレース径の誤差により径22.2mmにならない場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする