ハイブリッド バーエンド ユニバーサルタイプ
強化樹脂とアルミニウムを組み合わせたハイブリッドデザイン
転倒によるスロットルチューブ、グリップ損傷を軽減する、薄型で軽量なバーエンドプラグ。
グリップが握りやすく、軽量でハンドリングへの影響も少ない。
センターボルトをカバーし、ワンポイントの差し色を入れたシックなデザイン。
-ユニバーサルタイプ-
汎用性が高くストリートから競技車両までさまざまな車両にフィットする。
【対応ハンドル】
ハンドルバーエンドが中空の車両に対応(ハンドル内径13.5~18.5mmまで)。
【詳細説明】
アフターパーツで販売されている、ほとんどのハンドルバーに装着可能。 強力なアンカーによってハンドルバーにしっかりと固定できる。
テフロンワッシャーを付属し、スロットルのスムーズな動きを妨げない。 重さ: 片側 約30g
- 内容量
- 1セット
グリップエンド の新着商品
カテゴリ