ねじ式端子台(ハンダ付け用)
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm フリー端子ねじ PBT はんだ付け パネル取り付け 取付孔 UL 94V-0
- 材質
- 【絶縁】PBT (UL94V-0)
- 取付方式
- ねじ止め
- 定格
- 250V-15A
- 耐電圧
- AC2000V (1分間)
- 端子ねじ
- 角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX
- 取得規格
- UL規格
- 端子金具
- はんだ付け用端子
- 色(本体)
- 黒
- 絶縁抵抗
- DC500V、1000MΩ以上
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 極数(P)
- 8
- 内容量
- 1個
注意
※120P以外の極数は、本体を切断加工して作成されますので本体の両端もしくは片側に切断加工跡(段)が残ります。2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。3電線を接続せずに端子ねじを締めつける場合は、0.2~0.3N・mのトルクで締めつけてください。4ねじ締めにインパクトドライバーを使用するとねじ部破損の恐れがありますので使用しないでください。5電線接続の際は強く締めすぎるとねじ部破損の恐れがありますので、締付トルクを守ってください。端子台 の新着商品
カテゴリ










![3.5P端子台 GB[制御機器] 3.5P端子台 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06945737-261028-02.jpg)
















