電気錠制御盤
扉の電気錠を遠隔で施解錠する1回線の電気錠制御盤です。
国内ロックメーカーほとんどの電気錠に対応しています。
電気錠制御盤から電気錠までの配線が2線式で省配線化が可能です。
タイマー機能を有しており、指定した時間帯に電気錠を解錠できます。
カウンター機能を有しており、電気錠の使用頻度を確認できます。
開扉警報・こじ開け警報・各種動作不良警報を表示とブザーでお知らせします。
管理方法に応じた4つの動作モードを選べます。
顔認証端末・カードリーダー ・テンキーの接続が可能です。
- 仕様
- 1回線
- その他
- 【リレー1個乗り基板】TR-01A
- 材質
- 樹脂(シボ加工)
- 色
- 【成型】ライトグレー艶消(マンセルN-8.0近似色)
- 質量(g)
- 900
- タイプ
- 屋内専用
- 外形寸法(mm)
- 220×300×66
- 消費電力(W)
- 20
- スイッチ
- 【盤内操作】運用/設定ボタン・電源スイッチ・バッテリー設定SW【パネル操作】一回解錠ボタン・連続解錠ボタン・ブザー停止ボタン
- 出力
- 【リモート】無電圧a接点(連続) 又は 自動扉出力
- 電源電圧
- AC100V±10% 50/60Hz
- ユニット種別
- 【デジタルI/F】T-3830IF(T-3830SA接続用ユニット)【リレーユニット】RY-01:解錠・開扉・警報出力 / 無電圧c接点
- 表示
- 電源 / GND、開扉・解錠(緑)・解錠(赤)/ オープンコレクタ
- 入力
- 【インターホン】一回解錠 / 無電圧a接点(ワンショット / 連続)
- バッテリー
- BAN-F01C・02C・01B・C-3830NX用バッテリー
- 通信方法
- 2線式電力線通信(電気錠制御盤~電気錠アダプター間)
- 使用環境
- 温度:0℃~40℃、湿度:35~80%(結露なきこと)
- 入力操作
- 一回解錠 / 無電圧a接点(ワンショット)、連続解錠 / 無電圧a接点(ワンショット / 連続)
- 警報出力
- 警報時 / 無電圧a接点(連続)
- 表示灯
- 電源:緑色(バッテリー動作時赤色)、警報:橙色、開扉:赤色、施解錠:緑色または赤色(設定による)
- 配線可能距離
- 本体⇔電気錠:150m(電気錠により異なる場合があります)、本体⇔操作表示器:100m
- 入出力
- 【JEM-A】制御入力:無電圧a接点(ワンショット) / モニター出力:オープンコレクタ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
防犯用品 の新着商品
カテゴリ

















![防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品] 防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46211255-231003-02.jpg)










