曜日別特売

接点入力型送信機(4周波切替対応型)

接点入力型送信機(4周波切替対応型) - TAKEX(竹中エンジニアリング)

センサー信号を小電力ワイヤレスに変更するためのワイヤレスユニットです。
ユニットにアンテナを装着し、電波到達距離は屋外で見通し約200mを実現。

屋外で使用する場合、金属製でない屋外ボックスに設置してください。
4周波切替対応により、送信機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。
リチウム電池とDC5V~15Vの外部電源で動作可能です。

質量(g)
約120(電池含む)
出力
10mW以下
電源
専用リチウム電池 CR17450E-R-2-CN(DC3V) または DC5~15V 35mA
配線接続
端子式
機能
電源切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、 ランダム送信/1回送信切替機能、接点入力切替機能、 送信機タイプ切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、 電池切れ報知機能、定期送信機能
使用可能温度範囲
-10℃~+50℃(結露なきこと) (0℃以下あるいは+40℃以上では、電池の機能が低下することがあります)
電源(DC-V)
出力:DC3V(電池使用時)
外観
樹脂(ホワイト)
設置場所
屋内(屋外に設置する場合は、樹脂製ボックスに収納する)
表示灯
赤色LED: 送 信 時…点灯 電池切れ時…点滅
接点入力方式
無電圧接点 1回路(a接点/b接点切替式)
電波到達距離(m)
約200(見通し距離)
アンテナ
空中線:λ/4 ホイップアンテナ
使用周波数(MHz)
426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
電池寿命(年)
約8(1日100回送信、常温時) ※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04260589TXF-116NL-AN
¥40,000
¥38,980
¥42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする