パール金属
メイキングスイーツ ステンレス製マフィン・プリンカップ
繰り返し使え、熱が均一に入るステンレス製です。
材質
ステンレス鋼
サイズ
L
質量(g)
34
寸法
L
寸法(外径×高さ)(mm)
80×35
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04959898
DA-60
¥
650
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください