パール金属
メイキングスイーツ ステンレス製マフィン・プリンカップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04959898
品番
DA-60
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
繰り返し使え、熱が均一に入るステンレス製です。
材質
ステンレス鋼
サイズ
L
質量(g)
34
寸法
L
寸法(外径×高さ)(mm)
80×35