超耐久性急速路面硬化剤パッチグー
マンホールや橋梁ジョイント部など薄い擦り付けに効果があります。
路面に生じた様々な破損を補修可能です。
アスファルトやコンクリートに優れた接着性があります。
簡単確実な施工を可能とし施工後短期間で交通開放が可能です。
- 用途
- アスファルトやコンクリートに使用可能
短時間で開放が必要な補修箇所に適用
- トラスコ品番
- 603-2519
- 材質
- アクリル系樹脂、硬化剤、骨材
- 容量(kg)
- 11
- 硬化時間(分)
- 30(20℃)
- 危険等級
- Ⅱ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第一石油類
- 施工面積
- 5mm×1m×1m
- 施工面積(m2)
- 5mm×1m×1m
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1箱
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ
























