曜日別特売

アスファルトスプレー 補修でGO! プライムコート・タックコート用

アスファルトスプレー 補修でGO! プライムコート・タックコート用 - 東亜道路工業

スプレータイプのプライム・タックコート用カットバックアスファルトです。
直接吹き付けるので使用したい分量が可能です。

用途
舗装面のジョイントやコンクリート面のタックコートに。
すり付け面のプライムコートに。
トラスコ品番
254-2350
材質
カットバックアスファルト、エアゾール
色
黒
容量(L)
0.48
容量(kg)
0.48
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
6.912L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(24本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06206571HGO101
オープン
¥63,980
¥70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする