防水ネオプレーングローブシャークスキン
完全防水かつ圧倒的な断熱性により様々な用途で使用可能です。
寒い環境下、水を使う作業もしくは雨天作業などに最適です。
オールコートや背抜きタイプと比較すると圧倒的に暖かく、スキーグローブ(3層構造)と比較すると操作性が高いです。
- 用途
- 水産業・農業・畜産業・清掃業・現場作業・市場・冷凍冷蔵庫作業に。
バイク・自転車・ウインタースポーツ・洗車・釣り・雪かき等に。
- トラスコ品番
- 713-6548
- 材質
- 手の甲、手の平:シャークスキン、手の平:デュラキュースキン
- サイズ
- L
- 内容量
- 1双(2枚)
合成繊維 防寒用手袋 の新着商品
カテゴリ





























