スマートフィットハンズ2

スマートフィットハンズ2 - Reliableスマートフィットハンズ2 - Reliableスマートフィットハンズ2 - Reliable

シリコン滑り止め付き、タッチパネル対応

用途
・Lite防寒提案シリーズ!最高レベルのフィット感を求めたスマートフィット名を継承
・ボンディングフリース生地が肌触りも良く、手入れも圧倒的スムーズ!
・程よいキックバック感でピッタリフィット指先感覚がNo.1防寒グローブ
・手の平全面シリコングリップ
・2本指タッチパネル対応
・手首ブロックフリースのフィット通気
色
ブラック
内容量
1双
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06818967RE-114本体:ポリエステル 滑り止め:シリコン樹脂M約22.5約9.5
¥989
¥1,088(税込)
4日以内出荷
06819019RE-114本体:ポリエステル・ポリウレタン 滑り止め:シリコン樹脂L約23.5約10
¥989
¥1,088(税込)
4日以内出荷
06819062RE-114本体:ポリエステル・ポリウレタン 滑り止め:シリコン樹脂LL約24.5約10.5
¥989
¥1,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする