ドレス防水インナー内臓手袋 LADIE'S
防水インナー内臓。反射パイピング使い。
- 材質
- 本体:ポリエステル100%、アテ部分:合成皮革、カウス部分:アクリル100%
- 寸法(縦×横)(cm)
- 27×11
- 内容量
- 1双
注意
※販売期間:2026/11/1~2027/3/22 期間外は出荷出来ません。合成繊維 防寒用手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] 【防寒・防水・耐油】作業用手袋 保温 除雪 土木 運搬 水性PU オールコート Mサイズ WG-052 KYNETHIC THERMO GUARD (1双入り) ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,648¥1,498カテゴリ


























